Prix : 174,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 174,95 $ ch.
- Acheter 5+ 166,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 196-3/4" L X 1-9/16", Black & jaune, 60-6710
Knuffi avertissement et protections pare-chocs agissent comme une zone tampon pour les gens, les machines et les objets ; absorbant les impacts durs et prévenir les blessures et les dommages. Blessures au personnel et aux temps d’arrêt en raison de réparations peuvent être une chose du passé. Les marquages d’avertissement jaune et noir aident à réduire les accidents et de mettre en évidence le danger à bords, les lacunes et les obstacles. Knuffi excéllents résultats dans des températures de - 40F à + 212F et comprend durable adhésif acrylique résistant vieillissement, ce qui les rend polyvalent pour l’intérieur et dehors, c'est-à-dire, endroits achalandés, vestibules, couloirs, machines, chariots élévateurs, étagères et bien plus encore Type A, AA & E coin pare-chocs ont un idéal de découpe 90 degré pour les coins et autres surfaces à angle droit. Comprend les bandes autocollantes 2. Type B, BB & G Edge pare-chocs ont une rainure étroite pour glisser sur les tablettes étroites de poutre en i. Type C & CC Surface pare-chocs a un dos plat avec 2 bandes autocollantes à appliquer aux murs, machines et autres surfaces planes. Type D & F plat pare-chocs sont une bande plate étroite avec bandes adhésives 2 qui est idéale pour les murs, des portes et des équipements. Pare-chocs de type R30 Pipe est un marqueur de tuyau avec 2 bandes autocollantes pour marquer les tubes et obstacles incurvés. Coins protecteurs de Black E2D/E3D peut être utilisée avec le Type E et H2D/H3D peut être utilisé avec pare-chocs Type H pour renforcer les surfaces du coin. Ces embouts créent pare-chocs continus qui peuvent être utilisés sur les coins pointus de meubles.
Knuffi avertissement et protections pare-chocs agissent comme une zone tampon pour les gens, les machines et les objets ; absorbant les impacts durs et prévenir les blessures et les dommages. Blessures au personnel et aux temps d’arrêt en raison de réparations peuvent être une chose du passé. Les marquages d’avertissement jaune et noir aident à réduire les accidents et de mettre en évidence le danger à bords, les lacunes et les obstacles. Knuffi excéllents résultats dans des températures de - 40F à + 212F et comprend durable adhésif acrylique résistant vieillissement, ce qui les rend polyvalent pour l’intérieur et dehors, c'est-à-dire, endroits achalandés, vestibules, couloirs, machines, chariots élévateurs, étagères et bien plus encore Type A, AA & E coin pare-chocs ont un idéal de découpe 90 degré pour les coins et autres surfaces à angle droit. Comprend les bandes autocollantes 2. Type B, BB & G Edge pare-chocs ont une rainure étroite pour glisser sur les tablettes étroites de poutre en i. Type C & CC Surface pare-chocs a un dos plat avec 2 bandes autocollantes à appliquer aux murs, machines et autres surfaces planes. Type D & F plat pare-chocs sont une bande plate étroite avec bandes adhésives 2 qui est idéale pour les murs, des portes et des équipements. Pare-chocs de type R30 Pipe est un marqueur de tuyau avec 2 bandes autocollantes pour marquer les tubes et obstacles incurvés. Coins protecteurs de Black E2D/E3D peut être utilisée avec le Type E et H2D/H3D peut être utilisé avec pare-chocs Type H pour renforcer les surfaces du coin. Ces embouts créent pare-chocs continus qui peuvent être utilisés sur les coins pointus de meubles.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-9/16 en
- Poids 7 lbs
- Diamètre 1-9/16 » po
- Longueur 196-3/4 en
Détails du produit
- Emplacement de montage Ajustement de la pression
- Description Bord Bumper Guard
- Type B
- Style de montage Ajustement de la pression
- Quantité par paquet 1
- Marque Knuffi® par IronGuard
- Matériau Mousse de polyuréthane sans CFC
- Style Garde de mousse
- Numéro de référence du fabricant 60-6710
- Couleur Jaune/noir
Garantie
- Garantie 5 ans de fonctionnalité par an
Conformité et certifications
- Certifications B2 DIN 4102 et UL 94HB / 10mm
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Knuffi bord Bumper Guard, Type B, 196-3/4" L x 1-9/16" W, noir & jaune, 60-6710
174,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit