Prix : 2 149,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- dB 110 10 pieds
- Compatible avec PLC
- Capacité de ton 55
- NEMA Type 3R
- UL ; cUL ; Homologations CE
- Edwards 5530 M Adaptatone millénaire est un ton d’industriels lourds sélectionnable signalisation appareil capable de produire le volume commandé tons décibels élevés.
- Il utilise un circuit de microprocesseur pour créer 27 tonalités distinctives sélectionnées en définissant un dip switch au sein de l’unité.
- Le millénaire de Adaptatone peut être activé de champ filaire contacts normalement ouverts ou d’une source de tension externe de VDC 24 comme une sortie d’un automate programmable. Compatibilité PLC assure sans résistances de chargement supplémentaire ou relais sont tenus de mettre en place votre Adaptatone.
- Conçu pour les applications industrielles nécessitant fiabilité de sortie et le microprocesseur haute décibel.
- Les applications typiques sont d’urgence AVERTISSEMENT systèmes d’évacuation et de la sécurité intrusion alarmes processus plantes surveillance Maj début et cornes de licenciement ainsi que des signaux de pagination
- 1/2"(13mm) conduit ou la surface de montage.
Détails du produit
- Tension d’entrée 24V DC V
- Marque Edwards de signalisation
- Tension 120-240, 125-250 V
- Signal sur le courant de veille 0,24
- Description Signal électronique Multi-Tone
- Signal hors courant de veille 0,1
- Famille de couleurs LED Gris
- Numéro de référence du fabricant 5530M-24Y6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Edwards signalent 5530M-24Y6 Multi-Tone électron 1 entrée & sortie 24V entrée 120-240VAC 125-250V
2149,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit