Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Elasco Heavy Duty 7 canal protecteur de câble 1,38" canal, couvercle poussoir, UG7140

Elasco Heavy Duty 7 canal protecteur de câble 1,38" canal, couvercle poussoir, UG7140

Article nº : WB672023

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Elasco Heavy Duty 7 canal protecteur de câble 1,38" canal, couvercle poussoir, UG7140
  • Global Industrial™ 3-Channel Heavy-Duty Cable Protector, 32 600 lbs. Capacité

    315,95 $

  • Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

    66,95 $

  • Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 15A, Orange

    64,95 $

Prix : 459,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

Protège-câbles à 3 canaux Elasco, canaux de 1,25 po, LG3125

Protège-câbles à 3 canaux Elasco, canaux de 1,25 po, LG3125

Protège-câbles à 3 canaux Elasco, canaux de 1,25 po, LG3125

Protège-câbles à 3 canaux Elasco, canaux de 1,25 po, LG3125

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

FastLane® Drop sur protecteur de câble 1 CH 10,75" W - Orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Elasco Light Duty 5 canal protecteur de câble 1,38", LG5150B

Elasco Light Duty 5 canal protecteur de câble 1,38", LG5150B

Elasco Light Duty 5 canal protecteur de câble 1,38", LG5150B

Elasco Light Duty 5 canal protecteur de câble 1,38", LG5150B

Medium Heavy Duty Drop plus, W 4" x 1" H, ED1010-R

Medium Heavy Duty Drop plus, W 4" x 1" H, ED1010-R

Medium Heavy Duty Drop plus, W 4" x 1" H, ED1010-R

Medium Heavy Duty Drop plus, W 4" x 1" H, ED1010-R

Elasco Heavy Duty 1 canal protecteur de câble 3", MG1300

Elasco Heavy Duty 1 canal protecteur de câble 3", MG1300

Elasco Heavy Duty 1 canal protecteur de câble 3", MG1300

Elasco Heavy Duty 1 canal protecteur de câble 3", MG1300

Technologies de conversion des pneus® CP-HD-2 2 Channel Heavy Duty Cable Protector

Technologies de conversion des pneus® CP-HD-2 2 Channel Heavy Duty Cable Protector

Technologies de conversion des pneus® CP-HD-2 2 Channel Heavy Duty Cable Protector

Technologies de conversion des pneus® CP-HD-2 2 Channel Heavy Duty Cable Protector

Chute de gros lourds au-dessus, 7,75" W x 1,75" H, ED8200-BK

Chute de gros lourds au-dessus, 7,75" W x 1,75" H, ED8200-BK

Chute de gros lourds au-dessus, 7,75" W x 1,75" H, ED8200-BK

Chute de gros lourds au-dessus, 7,75" W x 1,75" H, ED8200-BK

Protège-câble 5-canal généraliste, 36" L x 17-1/4" W x 1-15/16 « H, jaune/Orange

Protège-câble 5-canal généraliste, 36" L x 17-1/4" W x 1-15/16 « H, jaune/Orange

Protège-câble 5-canal généraliste, 36" L x 17-1/4" W x 1-15/16 « H, jaune/Orange

Protège-câble 5-canal généraliste, 36" L x 17-1/4" W x 1-15/16 « H, jaune/Orange

Garde Dog® Low Profile, 5 CH - Base de couvercle orange/noir

Guard Dog® à profil discret, 5 CH - Couvercle orange/Base noire

Garde Dog® Low Profile, 5 CH - Base de couvercle orange/noir

Guard Dog® à profil discret, 5 CH - Couvercle orange/Base noire

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1/2 Cu. Yd. Cap, 850 Lb Cap, Gris

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Global Industrial™ Plastic Shipping/Storage Tote w / Couvercle attaché, 21-7/8"x15-1/4"x12-7/8 », Gris

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Apache Mills Brosse - Clean™ Entrée Mat 3/8" Épais 4' x 6' Charbon de bois

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Justrite® Smokers Ceasefire® Cendrier extérieur, 1 gallons, noir

Collision Sentry® CLN-211 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio

Collision Sentry® CLN-211 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio

Collision Sentry® CLN-211 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio

Collision Sentry® CLN-211 Self-Powered Warehouse Collision Warning System With Audio

Elasco Heavy Duty 7 canal protecteur de câble 1,38" canal, couvercle poussoir, UG7140

Elasco Heavy Duty Seven Channel Cable Guard avec chaque canal offrant 1 375 pouces de largeur de canal. Notre collection Ultra Guard offre un profil très bas et des boutons-poussoirs attachés au couvercle pour assurer une fermeture supplémentaire du couvercle et la sécurité du câble. Peut être utilisé à partir de la lumière à des projets lourds. Ce produit léger de gestion de câble a un profil bas et offre un couvercle de fixation de bouton pour s'assurer que le couvercle reste toujours fermé - et plus important - que vos câbles restent protégés. Les câblodistributeurs sont construits avec une base en polyuréthane à moulage solide et un couvercle relié par une tige de fibre de verre renforcée qui ne rouille pas ou ne se corrode pas. Avec un transport facile et une installation simple, nos produits peuvent être configurés pour répondre à vos besoins. Soutenus par une garantie à vie et offrant des caractéristiques de matière haut de gamme, nos produits sont tous fabriqués aux États-Unis. Nous fournissons une solution de base à un problème de base. Qu'il s'agisse de la circulation des piétons ou des véhicules, nous aidons à manœuvrer d'un côté des câbles de l'autre côté tout en gardant vos câbles absolument sûrs. Quel que soit le poids de votre cargaison, nous vous aiderons à vous rendre à destination de manière sûre et efficace.

Poids &Dimensions

  • Largeur 25 in (63,5 cm)
  • Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
  • Poids 28 lbs (12,73 kg)
  • Hauteur du canal 1,38 po (3,51 cm)
  • Longueur 36 in (91,44 cm)
  • Largeur du canal 1,38 po (3,51 cm)

Détails du produit

  • Température de fonctionnement -60° F À + 150° F
  • Description Protecteur de câble canal 7
  • Capacité 18, 000 lbs/pneu
  • Type Protecteur de câble Lay In
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Elasco produits
  • Nombre de canaux 7
  • Matériau Polyuréthanne
  • Numéro de référence du fabricant UG7140
  • Couleur Orange
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Elasco Heavy Duty 7 canal protecteur de câble 1,38" canal, couvercle poussoir, UG7140

Elasco Heavy Duty 7 canal protecteur de câble 1,38" canal, couvercle poussoir, UG7140

Article nº : WB672023

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Elasco Heavy Duty 7 canal protecteur de câble 1,38" canal, couvercle poussoir, UG7140
    Elasco Heavy Duty 7 canal protecteur de câble 1,38" canal, couvercle poussoir, UG7140
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant