Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Article nº : WB708184BK

(4)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
  • Global Industrial™ 50 Ft. Outdoor Extension Cord, 14/3 Ga, 15A, Orange

    64,95 $

  • Ruban de signalisation de danger rayé, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, noir/jaune, 1 rouleau

    20,75 $

Prix : 66,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Rampe de seuil réglable PVI ATH1232 - 12 po long. x 32 po larg. - capacité de 800 lb

Rampe de seuil réglable PVI ATH1232 - 12 po long. x 32 po larg. - capacité de 800 lb

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 25 'L, 300 PSI

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 25 'L, 300 PSI

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 5,25 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 5,25 po l, orange

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Global Industrial™ Portable Rubber Speed Bump, 72 « L, noir avec rayures jaunes

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, orange

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

Protecteur de câbles Fastlane®, 1 CH, 10,75 po l, noir

UltraTech 1800 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft. System With End Caps, Noir et Jaune

UltraTech 1800 Ultra-Sidewinder®, 3 Ft. System With End Caps, Noir et Jaune

Powerback® gaine de caoutchouc - 5 pi 3 grandes CH

Powerback® gaine de caoutchouc - 5 pi 3 grandes CH

Global Industrial™ Hardwood Dolly with Solid Deck 24 x 16 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Hardwood Dolly with Solid Deck 24 x 16 1000 Lb. Capacité

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Bloc de stationnement / trottoir en caoutchouc, 72 « L, noir avec bandes jaunes

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Global Industrial™ Handicapped Parking Lot Stencil

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Porte-vélos industriel™ mondial à grille simple face, capacité de 5 vélos, acier enduit de poudre

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Stainless Steel Wall Mount Cendrier extérieur, 1 gallons

Global Industrial™ Mobile Reversible Whiteboard - 48 x 36 - Acier - Cadre Argent

Global Industrial™ Mobile Reversible Whiteboard - 48 x 36 - Acier - Cadre Argent

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Nettoyant pour surface effaçable à sec Expo®, flacon pulvérisateur de 8 oz

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Fauteuil roulant de transport en acier léger, siège de 19 po de largeur, structure argentée et revêtement noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Cela moulé tuyau en caoutchouc et rampe de câble protégera vos tuyaux et câbles de renversement des dommages dans les applications industrielles et des piétons. Noir moulé en caoutchouc a une surface de traction antidérapantes et pouvez résiste aux capacités jusqu'à 2 200 lbs extrémités emboîtables permettent plusieurs rampes d’accès pour vous connecter sur la fin pour les plus longues ou de taille sur mesure. Canal hauteur est 1/2" ; largeur du chenal est 1-12/20". Dans l’ensemble, les dimensions sont 39" L x 5" W x 3/4 "H.

Poids &Dimensions

  • Largeur 5 in (12,7 cm)
  • Hauteur 3/4 en
  • Poids 3 lbs (1,36 kg)
  • Hauteur du canal 1/2 en
  • Longueur 39 in (99,06 cm)
  • Largeur du canal 1-13/20 po (4,19 cm)
  • Ouverture du câble 1-13/20 "x 1/2"

Détails du produit

  • Température de fonctionnement -30° C à 50° C
  • Type Déposer sur le protecteur de câble
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Global Industrial
  • Nombre de canaux 1
  • Matériau Caoutchouc moulé
  • Numéro de référence du fabricant 708184BK
  • Couleur Noir
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    4
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : MONICKA

    Date de : Juin 05, 2021

    Convient aux applications intérieures
    Votre commentaire :
    bon
  • Reviewer : C. BRETT

    Date de : Mai 06, 2021

    SOLUTION PARFAITE
    Votre commentaire :
    PARFAIT pour les applications résidentielles pour exécuter le câble Internet à travers un seuil. PRODUIT DE FORCE INDUSTRIELLE devrait certainement tenir contre le trafic de pied mineur ! FORTEMENT RECOMMANDER!!!
  • Reviewer : Jorn

    Date de : Février 19, 2021

    Très bon produit !
    Votre commentaire :
    Ils travaillent très bien pour couvrir quelques câbles car ils doivent aller à travers le parking!
  • Reviewer : Paul

    Date de : Février 07, 2021

    Fonctionne comme annoncé.
    Votre commentaire :
    Se sent bien lorsque vous marchez sur et protège vos câbles. J’utilise un couple pour 2 spots à fort trafic dans mon studio de musique. Il pue un peu au début, mais il gaze assez vite. Comme annoncé.
  • Reviewer : LEE

    Date de : Janvier 28, 2021

    Une chance parfaite!
    Votre commentaire :
    J’ai pris un risque, il s’est avéré que c’était un bon. Il s’avère que c’est parfait pour ce dont nous avions besoin!
  • Reviewer : Kerry

    Date de : Juin 25, 2020

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Cela a fonctionné très bien pour une zone qu’une racine d’arbre soulève mon trottoir en béton à la zone de piscine. Elémidates danger de trébuchement
  • Reviewer : SCOTT

    Date de : Mai 30, 2020

    Bonne solution
    Votre commentaire :
    Je reçois des livraisons à ma maison et la protection du cordon était la solution parfaite pour protéger ma voie de porte roulante du poids de la prise de palette.
  • Reviewer : Rey

    Date de : Mai 21, 2020

    Tout comme annoncé!
    Votre commentaire :
    C’est tout comme annoncé. Lourds!
  • Reviewer : NA-NATE

    Date de : Mai 01, 2020

    Solution parfaite pour mes besoins
    Votre commentaire :
    J’ai tellement aimé, je commande plus.
  • Reviewer : RICHARD BEHRENS

    Date de : Novembre 01, 2019

    Grande valeur !
    Votre commentaire :
    J'ai acheté ces pour cacher mes câbles tout en DJing. Je réserve beaucoup de concerts en plein air, et essayer de ruban adhésif sur le sol est presque impossible. Ceux-ci me permettent de simplement déposer ces sur et raccourcit mon temps de configuration / déchirure.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir

Article nº : WB708184BK

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
    Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
    Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
    Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
    Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
    Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
    Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
    Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
    Protecteur de câbles en caoutchouc moulé Global Industrial™, noir
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant