Prix : 669,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Radiateur ventilateur silencieux, grille blanche augmente la chaleur et air dans votre chambre au plafond, des dispositifs de sécurité double pour une meilleure protection. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 10-5/8 po (26,99 cm)
- Profondeur 4-1/2 po (11,43 cm)
- Jauge de fil de bus AWG 14
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Encastré ou Surface
- Watts faible 750 W
- Ampérage 3,13/6,25 A
- Puissance en watts 750/1500 W
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Ampères élevés 6,25 A
- Matériau Acier
- Ampères faibles 3,13 A
- BTU 2560/5120
- CFM 70 CFM
- Tension 240 V
- BTU supérieure 5120
- BTU faible 2560
- Phase 1
- Watts haute 750/1500 W
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant WHFC2415-W
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Série de WHF King remplacement Grille WHFG-W, blanc
Article nº : B892571
Pas encore évalué
179,95 $
Electric roi contraint Air plafond radiateur WHFC2415-W, 1500 w, 240V, blanc
669,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires