Prix : 28 209,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le four de boulangerie électrique RHRER dispose d’un système de contrôle intuitif à écran tactile. Recettes programmables jusqu’à 8 étapes, avec la possibilité d’enregistrer plus de 90 recettes. Ce four est parfait pour tout boulanger prêt à faire cuire du pain, des pâtisseries et bien plus encore. Ce four dispose également d’un système de lavage automatique pour un nettoyage et un assainissement faciles. Ce four a la capacité de la vapeur ainsi que l’injection de vapeur pour le croustillant parfait de la cuisson de votre produit. Ce four est électrique et disponible en puissance 220/60/3. Garantie de 1 ans sur les pièces du site et le travail.
Poids &Dimensions
- Profondeur 50-3/4 po (128,91 cm)
- Dimensions du four Dix plateaux de 18x26 »
- Largeur 45-5/8 po (115,89 cm)
- Hauteur 51-7/8 po (131,76 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Électrique
- Nombre de brûleurs 1 Bobine, 1 Ventilateur
- Tension 208/240 V
- Description Four rotatif électrique
- Matériau de la porte Acier inoxydable/verre
- Marque Univex
- Balançoire de porte Oui
- Type de brûleur Bobines chauffantes
- Contrôle de la température du brûleur Digital
- Lumière Y
- Numéro de référence du fabricant RHRER2
- Couleur Noir
- BTU 16 kw
Garantie
- Garantie 1 ans sur site pièces et main-d’œuvre
Conformité et certifications
- Certifications ETL et CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Four rotatif à demi-rack électrique Univex, 10 plateaux, 16 kw, 208/240V, contrôle numérique, porte SS/Verre
28209,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit