Prix : 17 339,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les tables d'ascenseur hydraulique Southworth Backsaver sont des machines extrêmement robustes et fiables. Des milliers de backsaver Lifts sont utilisés dans le monde entier pour l'alimentation automatique, le positionnement de travail, l'assemblage, la cueillette des commandes, le chargement des palettes, et un large éventail d'autres applications.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Hydraulique à basse pression
- Relance et abaissement rapides
- Vitesse de descente entièrement réglable
- Tubes de couple lourds pour minimiser la déviation
- Lubrifié pour la vie broches, rouleaux et buissons
- Pleine largeur droite à travers les essieux pour une stabilité accrue tout au long de la gamme de voyage
- Tuyaux tressés en fil lourd pour une résistance maximale à l'éclatement
- La ligne hydraulique de retour de témoin empêche le déversement de fluide
- Des cales de maintenance intégrées
- Unité de puissance De bolt-on - propre, propre, facilement accessible
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur abaissée 8-1/8 po (20,64 cm)
- Hauteur surélevée 44-1/8 po (112,08 cm)
- Poids 1100 lbs (500 kg)
- Longueur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
- Largeur de la plate-forme 48 in (121,92 cm)
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Capacité de poids 3500 lbs (1 590,91 kg)
Détails du produit
- Opération Propulsé
- Assemblage requis Non
- Type Table élévatrice à ciseaux simple avec plateau tournant
- Puissance moteur 1 HP
- Matériau Acier
- Tension 24 V
- Temps de levage 42 secondes
- Devoir Médium
- Type d’ascenseur Hydraulique
- Marque Southworth
- Contrôle Activé par pédale
- Numéro de référence du fabricant Réf. CPQ00035124
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 2 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Rackable Nested Double Deck Pallet, Plastique, 4 voies, 48 « x40 », 2750 Lb Stat Cap
Article nº : 236642
Pas encore évalué
72,95 $
Table élévatrice à ciseaux hydraulique électrique Southworth® avec plateau tournant 48 x 48 3500 lb Cap.
17339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires