Prix : 6 359,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le massicot électrique Formax Cut-True 22 s offre coupe de précision pour le papier empile jusqu'à 16,9 %" de large. Ce découpeur semi-automatique nécessite très peu d’effort, grâce à son fonctionnement de deux boutons de commande électronique. Il suffit de charger une pile de papier, jusqu'à 1,75" de haut, fixer la pince dentée et appuyez sur les boutons pour engager la lame de Guillotine en acier durci. Découpage précis est facile avec sa jauge arrière broche guidée avec affichage numérique LED et calibré des échelles. Ces caractéristiques, associées à la ligne du Laser LED permettent aux opérateurs d’effectuer des réglages fins et de voir exactement où la lame coupe. Le 22 s ne sécurité de sacrifice pour la précision. En effet, il dispose d’un carter de sécurité avant à contrôle électronique, le transparent couvercle arrière, le verrouillage de sécurité avec clé, verrou de sécurité, réglage de profondeur de la lame externe automatique lame retour de n’importe quelle position, outil de sécurité pour le changement de lame facile à utiliser et un papier en bois Poussez pour alignement sécuritaire. Le support en métal robuste est également inclus, fournissant une surface de travail stable. Le coupe-vrai 22 s est idéal pour transformer des brochures, invitations, etc., avec des coupes nettes et précises et fait une addition Bienvenue à l’atelier d’imprimerie et les opérations de finition en usine.
Caractéristiques standard
Caractéristiques standard
- Coupe-guillotine coupe avec précision à travers papier empile jusqu'à 1,75" de haut, au large de 16,9 %"
- Semi-automatique avec contrôle électronique bimanuel opération
- Ligne pour une précision de coupe Laser LED
- Lame en acier trempé de haute qualité
- Broche de guidage arrière un manomètre avec un affichage à LED
- Serrure principale de commutateur et de sécurité avec clé
- Garde de sécurité avant à contrôle électronique
- Capot de protection arrière transparent
- Système de serrage adapté
- Lame automatique retour de toutes les positions
- Échelle calibrée pour un réglage, en pouces et métriques
- Formats de papier courants clairement identifiés
- Porte-lame en acier
- Guide-lame réglable
- Réglage de profondeur de lame d’à l’extérieur de la machine
- Lame simple changement de l’avant de la machine
- Poussoir en bois papier pour alignement sécuritaire
- Support entièrement métallique et pieds de table inclus
- Changer de lame outil de sécurité inclus
Poids &Dimensions
- Profondeur 33 in (83,82 cm)
- Largeur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Longueur de coupe 16-8/9 po (42,9 cm)
- Hauteur 46-3/4 po (118,75 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Description Électrique : massicot Guillotine avec support
- Type Massicot électrique
- Marque FORMAX
- Matériau Métal
- Numéro de référence du fabricant Coupe - True 22 S
- Capacité de feuilles 375+
Garantie
- Garantie 90 jours
Conformité et certifications
- Certifications CE approuvé/UL en cours
Galerie de photos et vidéos
-
Cut-True 15M 16M 22S Coupe-papier Guillotine
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
FORMAX électrique massicot Guillotine, 1,75 "H coupe-papier, 16,9 » longueur de coupe
6359,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires