Prix : 985,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Roi électrique radiateur utilitaire U12100-SS, 1000W, 120V, pompe House, acier inoxydable
Chauffage radiant fiable, acier inoxydable pour résister aux environnements marins ou autres environnements difficiles. Peut être monté verticalement ou horizontalement. Made in USA.
Chauffage radiant fiable, acier inoxydable pour résister aux environnements marins ou autres environnements difficiles. Peut être monté verticalement ou horizontalement. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur de montage minimale 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 1 kW
- Emplacement de montage Horizontal ou Vertical
- Tension 120 V
- BTU supérieure 3413
- Ampérage 0,83 A
- Puissance en watts 1000 W
- Phase 1
- Thermostat Oui
- Type Chauffage utilitaire de la station de pompage
- Watts haute 1000 W
- Ampères élevés 0,83 A
- Marque Electric roi
- Matériau Horizontal ou Vertical
- Numéro de référence du fabricant U12100-SS
- Couleur Argent
- BTU 3413
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TPI pompe maison Convection radiateur utilitaire RPH15A 500W 120V
Article nº : B820327
Pas encore évalué
349,95 $
Radiateur électrique King Electric U12100-SS, 1000 W, 120 V, station de pompage, avec thermostat, acier inoxydable
985,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires