Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chauffage radiant fiable, acier inoxydable pour résister aux environnements marins ou autres environnements difficiles. Peut être monté verticalement ou horizontalement. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur de montage minimale 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 0,5 kW
- Emplacement de montage Horizontal ou Vertical
- Tension 120 V
- BTU supérieure 1706
- Ampérage 4,17 A
- Puissance en watts 500 W
- Phase 1
- Thermostat Oui
- Type Chauffage utilitaire de la station de pompage
- Watts haute 500 W
- Ampères élevés 4,17 A
- Marque Electric roi
- Matériau Horizontal ou Vertical
- Numéro de référence du fabricant U1250-SS
- Couleur Argent
- BTU 1706
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : John
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
TPI pompe maison Convection radiateur utilitaire RPH15A 500W 120V
Article nº : B820327
Pas encore évalué
349,95 $
Roi électrique radiateur utilitaire U1250-SS, 500W, 120V, pompe House, acier inoxydable
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires