Prix : 2 889,00 $
✓ Le cadre robuste en acier tubulaire robuste de 4 pieds s’ajuste de 28 » à 40 » de hauteur
✓ Comprend des hauteurs programmables et un contrôle facile par bouton-poussoir
✓ Réglage ergonomique facile pour s’adapter à la meilleure hauteur de travail des travailleurs
Améliorez la circulation et contribuez à réduire la fatigue avec l’établi à hauteur réglable électrique Global Industrial™. La conception tubulaire du cadre à 4 pieds s’ajuste de 28 » à 40 » de hauteur, permettant aux utilisateurs de choisir s’ils veulent s’asseoir ou se tenir debout pendant leur journée de travail, ou simplement atteindre la hauteur de travail qui leur est personnalisée. Le moteur 24V DC ajuste la hauteur à 6cm / sec ou 2,3+ « / sec, vous permettant d’atteindre votre hauteur de travail requise facilement et efficacement. Idéal pour les zones de réparation et d’assemblage avec plusieurs quarts de travail, cet établi, avec dessus en érable, minimise la flexion et l’étirement inutiles, tandis que la conception du bord de sécurité aide à prévenir les blessures corporelles. Mesures de surface: 72 » x 30 ». Certifié UL et CSA. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 28 - 40 pouces
- Poids 249,1 lbs (113,23 kg)
- Hauteur nominale 28 - 40 pouces
- Épaisseur supérieure 1-3/4 po (4,45 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Électrique
- Assemblage requis Oui
- Type d’arête Sécurité
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Heavy Duty Workbench
- Top Matériel Bloc de Boucher d’érable
- Marque Global Industrial
- Style de jambe Jambe tubulaire carrée
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Famille top color Naturel
- Numéro de référence du fabricant 800578
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Moteur UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Workbench LED Stack Light
Article nº : 493758
Pas encore évalué
215,95 $
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 9/16 » d’épaisseur 2' x 3' Noir
Article nº : B2128566
Pas encore évalué
67,95 $
Global Industrial™ Modular Drawer Cabinet, 8 Tiroirs, w/Lock, 36"Wx24"Dx57"H, Bleu
Article nº : 298470BL
Pas encore évalué
3 076,00 $
Établi réglable électrique robuste Global Industrial™, 72 x 30 po, bord de sécurité en érable
2889,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires