Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Lithonia DMW 2 54T5HO MV GEB10PS90 clos et avec joint d’étanchéité industrielle Ballast haut rendement de 2 lampe 54w

Lithonia DMW 2 54T5HO MV GEB10PS90 clos et avec joint d’étanchéité industrielle Ballast haut rendement de 2 lampe 54w

Item #: WBB547812

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 173,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Clos et avec joint d’étanchéité industriel, lampe 2, 54w, Ballast de haut rendement

Usage prévu :
Faible ou hauteurs de montage moyen et aux environnements durs où la poussière, la saleté, l’humidité ou l’humidité est présente. Idéal pour les auvents, l’expédition quais, zones réfrigérés et autres environnements non dangereux. Certains contaminants atmosphériques peuvent diminuer l’intégrité de l’acrylique. Reportez-vous aux tableaux de compatibilité environnementale acrylique pour des utilisations appropriées.

Caractéristiques :
Résistant aux chocs, stabilisé UV, renforcé Boîtier polyester fibre de verre. Incassable 15 DR diffuseur acrylique standard, haute incidence % 50 % DR disponible. Coulé dans les joints fournit un joint continu entre le logement et le diffuseur. En captivité, résistant à la corrosion, cam-action loquets sécuriser le diffuseur. Attaches en acier inoxydable (STSL) sont également disponibles. Ballast thermiquement protégé, réinitialisation, classe P, HPF, BPC, UL Listed, certifié CSA ballast est standard. Cote sonore dépend de la combinaison de la lampe/ballast. Câbles et fils électriques AWM, TFN ou THHN utilisée dans l’ensemble, évalué à des températures requises. Montage d’unité ou la ligne installations, montage suspendu ou surface (mur ou plafond).

Inscriptions :
120V, 277V et MVOLTS sont UL et CSA certifiés (standard). Voir les Options pour 347V et NOM certifié. NSF-zone d’éclaboussement certifiés et/ou répond aux directives de la FDA/USDA. La liste des 25° C la température ambiante. DMW est humide-emplacement indiqués pour les applications de plafond couvert. IP65 évalué. En option IP67 cote disponible pour 4' unités seulement.

Construction :
Résistant aux chocs, stabilisé UV, renforcé Boîtier polyester fibre de verre. Incassable, percutantes 50 % DR acrylique diffuseur standard. Coulé dans les joints fournit un joint continu entre le logement et le diffuseur. En captivité, résistant à la corrosion, cam-action loquets sécuriser le diffuseur. Attaches en acier inoxydable (STSL) sont également disponibles.

Poids à vide :
Thermiquement protégé, réinitialisation, classe P, certifié CSA ballast de HPF, BPC, est standard. Cote sonore dépend de la combinaison de la lampe/ballast. Électrique : Fil AWM, TFN ou THHN utilisé dans l’ensemble, évalué à des températures requises.

Installation :
Pour les installations d’unité ou de la ligne, montage suspendu ou surface (mur ou plafond). Support de montage en surface inclus (deux par 4' unité, quatre par unité de 8').

Caractéristiques techniques du produit

  • MARQUELithonia Lighting
  • NOMBRE DE LAMPE2
  • NUMÉRO DE PIÈCE FABRICANTDMW 2T54HO 5 MVOLTS GEB10PS90
  • VOLTSMulti
  • WATTS54
  • POIDS (LB)8 (3,64 kg)
  • SÉRIEDMW
  • AMPOULES INCLUSESNon
  • TYPE DE LAMPET5
  • TYPE DE BALLASTT5HP degré 90 ballasts électroniques, < 10 % THD, programmé à allumage rapide
  • DESCRIPTIONFibre de verre du logement, les endroits humides
  • PIEDS DE LONGUEUR4 (1,22 m)
  • TENSIONMulti
  • CODE DE CI157KHF
  • GROUPE DE PRODUITSIndustriel
  • FAMILLE DE PRODUITSDMW
  • LARGEUR (PO)7-5/8 (19,37 cm)
  • HAUTEUR (PO)5-5/8 (14,29 cm)
Commentaire du client

Pas encore examiné
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
Lithonia DMW 2 54T5HO MV GEB10PS90 clos et avec joint d’étanchéité industrielle Ballast haut rendement de 2 lampe 54w

Lithonia DMW 2 54T5HO MV GEB10PS90 clos et avec joint d’étanchéité industrielle Ballast haut rendement de 2 lampe 54w

Item #: WBB547812