Prix : 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Hertz : 60
- Phase : 1
- Surcharge : automatique
- Montage : Kit de montage
- Cadre : 48
Poids &Dimensions
- Diamètre de l’arbre 0,5 po (1,27 cm)
- Longueur d’axe 4 in (10,16 cm)
Détails du produit
- Plage de tours/minute 1001-1100 rpm
- Tension 460 V
- Emplacement de montage Bande de ventre/Stud
- Nombre de vitesses 2
- RPM nominal 1075
- Cadre 48
- Facteur de service 1
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Type de boîtier Ouvert/à l’épreuve de l’égouttement
- Is_Motor Oui
- Phase 1
- Rotation CCW/CW °
- Marque Siècle
- Type de roulement Ball
- Ampères à pleine charge 2,2 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 1075 rpm
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant FH1076
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Siècle FH1076, ouvert Fan Motor 1075 t/mn 460 Volts 3/4 HP
629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit