Prix : 2 639,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le panier médical compact Element 07 de TrippNT stocke une grande quantité de fournitures dans une petite zone. Quatre tiroirs de verrouillage d’extension complète offrent beaucoup d’espace pour le stockage. Fabriqué en polyéthylène haute densité et panneau composite en aluminium avec roulettes de 3 pouces (2 verrouillage total et 2 pivotants). Navires complètement assemblés et prêts à l’emploi.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 2 roulettes de verrouillage, 2 roulettes pivotante et 4 tiroirs de verrouillage d’extension complète
- La conception compacte laisse un encombrement plus petit
- Construction en PEHD non métallique résistante à la corrosion
- Conçu pour économiser de l’espace tout en offrant un stockage substantiel
- 100 % Total Replacement Lifetime Guarantee/Made in USA
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 3 in (7,62 cm)
- Largeur 20 in (50,8 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Dimensions du tiroir 12 x 4 x 15-3/8 WHD
- Hauteur 27 in (68,58 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 4
- Description Chariot Compact élément 07
- Assemblage requis Non
- Type de verrou Verrouiller Hafele Cam Acier zincé
- Nombre de compartiments 4
- Type Panier d’approvisionnement à usage général
- Marque TrippNT
- Série Élément
- Matériau PEHD 1/8 », PEHD 1/2 »
- Numéro de référence du fabricant 51610
- Couleur Blanc
- Type de roue En caoutchouc non marquant, verrouillage 2, 2 directionnelle
Garantie
- Garantie Garantie à vie totale de remplacement de 100 %
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TrippNT™ Element 07 Chariot médical compact, 4 tiroirs, 17"L x 20"P x 27"H, Blanc
2639,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit