Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Z-tabouret éléphant 22" tabouret Blow siège moulé
Une nouvelle gamme d’éléphant selles offrant une solution de niche pour les environnements de laboratoire et de l’art les plus exigeants. Le tabouret ELEPHANT est esthétiquement agréable en apparence, mais sans compromis mammouth dans la qualité et de la construction. Garantie limitée de l’année 10.
Cliquez ici pour les Tables de laboratoire de Science
Une nouvelle gamme d’éléphant selles offrant une solution de niche pour les environnements de laboratoire et de l’art les plus exigeants. Le tabouret ELEPHANT est esthétiquement agréable en apparence, mais sans compromis mammouth dans la qualité et de la construction. Garantie limitée de l’année 10.
Poids &Dimensions
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Plage de hauteur d’assise 22 - 22 pouces
- Hauteur maximale du siège 22 in (55,88 cm)
- Largeur du siège 16-1/4 po (41,28 cm)
- Hauteur du siège 22 in (55,88 cm)
- Base Traîneau
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16-3/4 po (42,55 cm)
- Hauteur minimale du siège 22 in (55,88 cm)
Détails du produit
- Antimicrobien Non
- Repose-pieds inclus Oui
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Médical / Tabouret de laboratoire
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Non
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Plastique
- Description Coup de selles moulées
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Places publiques nationales
- Type de dossier Dos-nu
- Série Éléphant
- Numéro de référence du fabricant 6622
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulée assise et dossier - série Elephant
Article nº : B449453
Pas encore évalué
289,95 $
NPS Z-tabouret avec 22" H coup moulé siège - série Elephant
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires