Prix : 1 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Robuste, entièrement en métal sont disponibles pour la plupart réservoirs cylindriques de Saint-Gobain Performance Plastics. Ces peuplements disposent de construction soudés en acier au carbone, résistant aux produits chimiques PUR peinture et fit réservoirs avec ou sans boîtier en matière plastique renforcée. Disponible en 304 ou 316 construction, roulettes (s/s ou sanitaires), gère et soutenir les anneaux. Élevée est synonyme de réservoirs à fond plat soulevez fond plat réservoirs 22 pouces plancher. A un orifice de 8 po de centre pour évacuation et découpe 5,5 pouces jante pour raccords basse pression. Support doit être boulonné au plancher pour la stabilité. Disponible avec ou sans supports de table de mixage. Inclut une garantie 6 mois limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Profondeur 19-3/4 po (50,17 cm)
- Hauteur 57 in (144,78 cm)
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type d’accessoire Stand
- Quantité par paquet 1
- Marque Saint Gobain
- Matériau Acier au carbone
- Numéro de référence du fabricant 19010-0030
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 6 mois
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Peuplements élevées w/Support pour cuve cylindrique à fond plat 30 Gallon de Saint-Gobain
1749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires