Prix : 5 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Idéal pour les installations à usage intensif telles que les installations éducatives et récréatives intérieures.
- Activation à bouton-poussoir résistant au vandale pour le remplisseur de bouteille et le refroidisseur d'eau.
- Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
- Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état de filtre LED pour quand le changement de filtre est nécessaire.
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Les bulles résistantes aux vandales sont dotées d'une protection de capuchon intégral plaquée chrome pour prévenir la contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et la falsification.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 16-5/16 po (41,43 cm)
- Profondeur 18-9/16 po (47,15 cm)
- Hauteur 37-3/16 po (94,46 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Bouton poussoir
- Activation refroidisseur/fontaine Bouton poussoir
- Nombre de stations 2
- Ampérage 5 A
- Type Remplissage d'eau
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Matériau Acier inoxydable
- Barboteur Anti-vandalisme
- Stations de barbotage standard 2
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Oui
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Oui
- Type d’installation Murale
- Comprend Station de remplissage de bouteille, glacière
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- hertz 60 Hz
- Verre de remplissage Non
- Numéro de référence du fabricant LVRCTL8WSK
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- Accréditation verte Non
- ADA conforme Oui
-
Elkay ezH20 et Solutions extérieures - 30 Deuxième aperçu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
90,95 $
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
ELKAY LVRCTL8WSK EZH20 VR deux niveaux bidon remplissage Station & barboteur, filtré, acier inoxydable
5779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires