Prix : 3 295,00 $
Les clients ont également été consultés
L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Glacière et bouteille de remplissage station complète dans une conception conforme ADA consolidée peu encombrant. L'aspect intégré combine nos feux verts ™ et les lumières d'état du filtre.
Caractéristiques :
- L'activation sans contact du capteur (remplissage de bouteille) conçue pour une utilisation facile ; activation push-bar facile à utiliser (bubbler).
- Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
- Moniteur de filtre visuel avec indicateur d'état de filtre LED. La reconnaissance Fillsafe reconnaît automatiquement le nouveau filtre et met à jour la lumière LED au vert.
- Le filtre de 3 000 gallons est certifié NSF 42 et 53 pour la réduction du plomb, des particules de classe 1, du chlore, du goût et des odeurs.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Caractéristique d'économie d'énergie, permettant à la réfrigération d'être éteinte lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale. Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- La lumière LED à faible consommation d'énergie encourage l'utilisation, aide à remplir les bouteilles foncées et s'illumine dans les couloirs sombres.
- Emballage d'une boîte de sorte que le glacière et le remplissage de bouteille se clèbisent ensemble.
Poids &Dimensions
- Largeur 36-3/4 po (93,35 cm)
- Profondeur 19 in (48,26 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Activation refroidisseur/fontaine Barres de poussée faciles à toucher
- Nombre de stations 2
- Ampérage 5 A
- Type Remplissage de bouteille
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Matériau Acier inoxydable
- Stations de barbotage standard 2
- Barboteur Barboteur flexible
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Non
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Oui
- Type d’installation Murale
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- Série EZH2O amélioré
- hertz 60 Hz
- Verre de remplissage Non
- Numéro de référence du fabricant LZSTL8WSLP
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
-
Elkay ezH20 et Solutions extérieures - 30 Deuxième aperçu
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Filtre à eau de remplacement Global Pure™, capacité de 3 600 gallons
Article nº : 761215
Pas encore évalué
90,95 $
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
229,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
1 189,00 $
1 399,00 $
329,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
315,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
69,95 $
84,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
42,95 $
Économisez 696,00 $ avec ce produit comparable
Station de remplissage de bouteilles réfrigérées à deux niveaux, filtrée, par Global Industrial™
Article nº : 761243
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
2 599,00 $
comparer les élémentsElkay EZH20 Station de remplissage améliorée de bouteille d’eau, bi-niveau, filtré, gris clair
3295,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires