Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Station de remplissage de bouteilles d'eau antivandalisme Elkay VRC8WSK EZH20, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d'eau antivandalisme Elkay VRC8WSK EZH20, acier inoxydable

Article nº : WBB957714

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

  • Non
  • Oui

Non

Prix : 4 955,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair

Elkay Mechanical Surface Mount Bottle Rempling Station, Non-Électrique

Elkay Mechanical Surface Mount Bottle Rempling Station, Non-Électrique

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau en acier inoxydable avec filtre, montage en surface

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZH2O, montage en surface, niveau unique, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage de bouteille d'eau murale Elkay EZH2O, deux niveaux, avec filtre, acier inoxydable, LZSTL8WSSK

Station de remplissage de bouteille d'eau Elkay LZS8WSVRSK, mural, simple, fontaine, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteille d'eau Elkay LZS8WSVRSK, mural, simple, fontaine, acier inoxydable

Station de remplissage d'eau Elkay EZH2O LZS8WSVRLK, barboteur anti-vandalisme, avec filtre, gris pâle

Station de remplissage d'eau Elkay EZH2O LZS8WSVRLK, barboteur anti-vandalisme, avec filtre, gris pâle

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Station de remplissage pour bouteilles d'eau Elkay EZH2O LZS8WSSK avec filtre, acier inoxydable

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, gris clair

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Station de remplissage de bouteille d'eau filtrée Elkay EZH2O LZS8WSLK, support mural, gris

Ensemble de barre-poussoirs pour refroidisseur d'eau Elkay 98734C EZSTL et EZH2O-EZ

Ensemble de barre-poussoirs pour refroidisseur d'eau Elkay 98734C EZSTL et EZH2O-EZ

L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Station de remplissage et de remplissage de bouteilles résistantes au vandalisme dans un espace consolidé économisant la conception conforme à l'ADA. Activation du bouton de pression avec minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes sur le remplissage de la bouteille.

Caractéristiques :

  • Idéal pour les installations à usage intensif telles que les installations éducatives et récréatives intérieures.
  • Activation à bouton-poussoir résistant au vandale pour le remplisseur de bouteille et le refroidisseur d'eau.
  • Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
  • Green Ticker™ informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
  • Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
  • Les bulles résistantes aux vandales sont dotées d'une protection de capuchon intégral plaquée chrome pour prévenir la contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et la falsification.
  • Évalué pour une utilisation intérieure/extérieure.

Poids &Dimensions

  • Largeur 16-5/16 po (41,43 cm)
  • Profondeur 18-9/16 po (47,15 cm)
  • Hauteur 38-13/16 po (98,58 cm)

Détails du produit

  • Activation du remplissage des bouteilles Bouton poussoir
  • Activation refroidisseur/fontaine Bouton poussoir
  • Nombre de stations  1
  • Ampérage 5 A
  • Type Remplissage d'eau
  • Pour une utilisation en extérieur Oui
  • Capacité de refroidissement 8 gal/h
  • Matériau Acier inoxydable
  • Barboteur Anti-vandalisme
  • Stations de barbotage standard 1
  • Réfrigéré Oui
  • Anti-vandalisme Oui
  • Tension 115 V
  • Opération mains libres Non
  • Filtre Non
  • Type d’installation Murale
  • Comprend Station de remplissage de bouteille, glacière
  • Marque Elkay
  • Stations de remplissage d’eau 1
  • hertz 60 Hz
  • Verre de remplissage Non
  • Numéro de référence du fabricant VRC8WSK
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Oui
  • Accréditation verte Non
  • ADA conforme Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : Kevin

    Date de : Février 07, 2021

    Service rapide
    Votre commentaire :
    Service rapide et convivial.
  • Reviewer : Kwabena

    Date de : Avril 23, 2019

    Très bon produit
    Votre commentaire :
    Machine fonctionne à merveille !
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
Station de remplissage de bouteilles d'eau antivandalisme Elkay VRC8WSK EZH20, acier inoxydable

Station de remplissage de bouteilles d'eau antivandalisme Elkay VRC8WSK EZH20, acier inoxydable

Article nº : WBB957714