Prix : 2 629,00 $
Les clients ont également été consultés
L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Glacière et bouteille de remplissage station complète dans une conception conforme ADA consolidée peu encombrant. Le remplisseur de bouteilles est équipé d'une activation sanitaire du capteur sans contact avec minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes.
Caractéristiques :
- Remplisseur de bouteilles sans contact activé par capteur, conçu pour une utilisation facile; le buller mécaniquement actionné continue d'alimenter l'eau dans les interruptions de service.
- Le taux de remplissage est de 1,1 GPM.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Le bulleur Flexi-Guard offre un protège-dents antimicrobien flexible pour se protéger contre les blessures et les micro-organismes.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 18-5/8 po (47,31 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Nombre de stations 1
- Activation refroidisseur/fontaine Bars de pression mécanique
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Capacité de refroidissement 8 gal/h
- Matériau Acier inoxydable
- Barboteur Barboteur de sécurité flexible
- Stations de barbotage standard 1
- Réfrigéré Oui
- Anti-vandalisme Non
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Murale
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- Série Standard EZH2O
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EMABF8WSSK
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Oui
-
Station de remplissage de l’eau
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Ce refroidisseur peut-il être utilisé dans une zone de protection extérieure sous un toit couvert?
Question posée par : leonard, 20, 2019 mai
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Mai 20, 2019
Nous nous excusons, mais cette capacité ne convient pas à l’unité en question. Nous recommandons toutefois le modèle B957714 global comme une application appropriée. Veuillez entrer le modèle mondial B957714 dans la barre de recherche globale à globalindustrial.com pour plus de détails sur le produit. Je vous remercie pour votre temps.
-
1 199,00 $
Elkay EZ Water Cooler Bubbler Cap
Article nº : 299185
Pas encore évalué
235,95 $
335,95 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,75 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
319,95 $
Global Industrial™ désinfectant automatique pour les mains/distributeur de savon liquide, capacité de 1200 ml
Article nº : 695750
Pas encore évalué
70,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
129,95 $
Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau murale améliorée, filtrée, en acier inoxydable
Article nº : B384183NG
Pas encore évalué
2 449,00 $
Station de remplissage de bouteilles réfrigérées à deux niveaux, filtrée, par Global Industrial™
Article nº : 761243
Pas encore évalué
2 629,00 $
Économisez 794,00 $ avec ce produit comparable
Fontaine d’eau réfrigérée Global Industrial® avec remplisseur de bouteilles, filtrée
Article nº : 761218
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
1 835,00 $
comparer les élémentsBouteille d’eau de EZH2O Elkay EMABF8WSSK remplissage ADA W/Single Station glacière, acier inoxydable
2629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires