Prix : 16 995,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
EMAX® ERV0070001, 7,5HP Rotary Screw Compressor Tankless, 145 PSI, 29 CFM, 1PH 208/230V
Emax® Rotary Screw 7,5HP phase unique, à vitesse variable lecteur rotary vis de vis compresseur offre beaucoup de fonctionnalités, y compris un PLC qui permet la planification facile et intuitive et le fonctionnement du compresseur. Équipé de vis à la fine pointe de la technologie et avec des roulements à rouleaux tapés dos à dos avec des tolérances étroites garantissent de longs cycles de vie et une fiabilité exceptionnelle. L’extrémité de l’air est la partie la plus importante de votre compresseur, c’est le cœur de la machine qui comprime réellement l’air. Emax® les extrémités aériennes sont bonnes pour 70 000 heures de fonctionnement tant que l’unité est l’entretien de routine et l’huile correcte est utilisée. Compresseur ® EMAX vous offre une garantie de 10 ans sur tous leurs airends!
Fonctionnalités
Emax® Rotary Screw 7,5HP phase unique, à vitesse variable lecteur rotary vis de vis compresseur offre beaucoup de fonctionnalités, y compris un PLC qui permet la planification facile et intuitive et le fonctionnement du compresseur. Équipé de vis à la fine pointe de la technologie et avec des roulements à rouleaux tapés dos à dos avec des tolérances étroites garantissent de longs cycles de vie et une fiabilité exceptionnelle. L’extrémité de l’air est la partie la plus importante de votre compresseur, c’est le cœur de la machine qui comprime réellement l’air. Emax® les extrémités aériennes sont bonnes pour 70 000 heures de fonctionnement tant que l’unité est l’entretien de routine et l’huile correcte est utilisée. Compresseur ® EMAX vous offre une garantie de 10 ans sur tous leurs airends!
Fonctionnalités
- 29CFM et 100 PSI et max 145 PSI
- Puissance de phase unique 208/230V Phase unique, entraînement à vitesse variable
- Drive-Tek™ Design - Réduit la demande d’énergie jusqu’à 33 %
- Variable Speed Soft Start Motor - Fournit une demande d’énergie réduite et ampli tirer sur le démarrage
- Spin-Tek™ Design - Filtres à huile faciles d’accès uniques - séparateurs d’air/huile, ne nécessite pas d’outils pour supprimer / installer économiser du temps et de l’argent
- Precision Engineered Rotary Air End - Une conception très efficace offre une décharge maximale
- Cabinet atténué à un son lourd de service - Fournit un fonctionnement de décibels inférieur à celui d’une vis rotative typique
- Conçu pour une utilisation avec récepteur d’air stationnaire, non inclus.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 43 in (109,22 cm)
- Poids 562 lbs (255,45 kg)
- Manomètre de point de rosée Pas de ga
- Longueur 26 in (66,04 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Vis
- Temps de récupération Instant
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Oui
- CFM @ 90 LB/PO2 29 CFM
- Type Rotatifs à vis
- Après Cooler Non
- Matériau Acier
- Style Stand Alone
- Type de carburant Électrique
- Système d’huile Pompe
- Temps de démarrage Instant
- Verre de vision à l’huile Oui
- CFM 29 CFM
- Tension 208/230 V
- Description Emax Rotative Screw 7,5hp Single Phase-Variable Speed Drive
- Matériau de la pompe En acier massif
- Type d’huile Synthétique complet
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Puissances en chevaux 7,5 CV
- Max PSI lb/po2 145
- CFM haute 52 CFM
- Phase 1
- Pré-filtre Non
- Type de démarrage Démarrage doux
- Marque Emax
- Entraînement de pompe Ceinture
- Sortie de bruit 65 s/n
- Numéro de référence du fabricant ERV0070001 (en)
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie Norme de 1 ans, 5 ans de prolongation, garantie à vie prolongée de la pompe limtée
Conformité et certifications
- Certifications ULS, ASC
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 3 456,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Compresseur d’air à vis rotatif sans réservoir, 7,5 HP, 1 phases, 230V
Article nº : B2811238
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
13 539,00 $
comparer les élémentsEMAX ERV0070001, 7,5HP Rotary Screw Compressor Tankless, 145 PSI, 29 CFM, 1PH 208/230V
16995,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit