Prix : 165,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Il s'agit d'une couverture de plinthe lourde qui fournit spécifier les ingénieurs et les entrepreneurs un choix de six éléments interchangeables de chauffage à haute puissance dans une enceinte à profil bas. Cela permet plus de flexibilité de conception que n'importe quel autre plinthe. Idéal là où l'espace est à une prime, tandis que les sorties de chaleur extra-haute des six éléments répondent à presque toutes les exigences de chauffage. Comprend la housse avant, le panneau arrière, l'amortisseur, l'ensemble d'épissage et les supports. Garantie limitée de 18 mois.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Hauteur 9-1/8 po (23,18 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Type Couverture
- Marque Embassy Industries (en)
- Quantité par paquet 1
- Description Couverture pour 60" System6 Heaters
- Numéro de référence du fabricant 5612941105
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Couverture de l'ambassade pour 60" System6 Heaters 5612941105
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit