Quantité minimale: 2
Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
URGENCE 1 un style teardrop extrêmement lumineux, tournant le voyant d’avertissement. Le chrome réflecteur de fresnel magnifie la lumière rend visible sur de longues distances. Produit 90 éclairs par minute. Dispose d’un moteur à faible bruit. L’objectif de larme et la base sont tous deux fabriqués de plastique ABS résistant. La base dispose d’un puissant aimant protégé qui assurer la lumière à n’importe quelle surface métallique. Comprend un fil 10 pieds enroulés avec prise allume cigare.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-3/4 po (24,77 cm)
- Diamètre 4-5/8 po (11,75 cm)
- Longueur 5-1/4 po (13,34 cm)
- Hauteur 9-1/4 po (23,5 cm)
Détails du produit
- Voyant d’avertissement halogène VOYANT D’ALARME HALOGÈNE
- Tension 12 V
- Emplacement de montage Magnétique
- Description Voyant d’alarme
- Éclairage de secours ÉCLAIRAGE DE SECOURS
- Voyant d’avertissement d’urgence One D’URGENCE UN VOYANT D’ALARME
- Type Voyant d’avertissement de balise
- Voyant d’avertissement de balise TÉMOIN DE PHARE
- Quantité par paquet 1
- Marque Fabrication Wolo
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 3210-R
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Urgence 1™ rouge - Qté Min 2
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires