Souvent achetés ensemble
Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ENPAC® BAC IBC (Sump Only)
Si vos opérations rendent plus pratique de contenir des IbCs directement dans le puisard, plutôt que sur une plate-forme, alors ce produit est une alternative abordable aux palettes de confinement standard. Il est léger, mais a un puisard entièrement conforme, répondant à toutes les exigences réglementaires.
Alternative peu coûteuse aux palettes avec une plate-forme surélevée
Détient un seul fourre-tout BAC
Si vos opérations rendent plus pratique de contenir des IbCs directement dans le puisard, plutôt que sur une plate-forme, alors ce produit est une alternative abordable aux palettes de confinement standard. Il est léger, mais a un puisard entièrement conforme, répondant à toutes les exigences réglementaires.
Alternative peu coûteuse aux palettes avec une plate-forme surélevée
Détient un seul fourre-tout BAC
Poids &Dimensions
- Largeur 76 in (193,04 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 80 lbs (36,36 kg)
- Longueur 76 in (193,04 cm)
- Capacité de poids --- lbs
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Drain Non
- Capacité 385 gal (1457,38 l)
- Type Bac IBC chariot élévateur
- Entrée de fourche Façon 2
- Marque Enpac
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Numéro de référence du fabricant 5390-BK
- Capacité du tambour IBC 1 unité
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 90 jours
Conformité et certifications
- Certifications EPA 40 CFR 264.175, SPCC, NPDES & UFC
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
ENPAC® 5390-BK IBC Bin (puisard uniquement)
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires