Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Type de disque de Rabat encore 29 4 1-2/5 "x 8/11"-60 granulation Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72340 - Qté par paquet : 10

Type de disque de Rabat encore 29 4-1/2 "x 5/8"-11 60 grain Zirconium - abrasifs Unis - Sait 72340, qté par paquet : 10

Article nº : WBB0006109

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

9,90 $ ch.

Prix: 99,00 $ / Pkg de 10

Quantité

Les clients ont également été consultés

Encore à lamelles Type grain céramique de 29-4/1 "x 2/7" 8 36 - Abrasifs Unies - Sait 72250 - Qté par paquet : 10

Encore Rabat Disc Type 29 4-1/2 "x 7/8" 36 Grit Ceramic - abrasifs Unis - Sait 72250, qté par paquet : 10

AO, disque Fibre 5 "x 7/8" 120 grain corindon - Abrasifs Unies - Sait 52520 - Qté par paquet : 100

AO fibre disque 5 "x 7/8" 120 grains d’oxyde d’aluminium - Unis abrasifs - Sait 52520, qté par paquet : 100

AO, disque Fibre 5 "x 7/8" 80 grain corindon - Abrasifs Unies - Sait 52580 - Qté par paquet : 100

AO fibre disque 5 "x 7/8" 80 grains d’oxyde d’aluminium - Unis abrasifs - Sait 52580, qté par paquet : 100

CGW abrasifs 42542 Rabat abrasif disque 40, 5 "x 7/8" Grit Zirconia - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42542 Rabat abrasif disque 40, 5 "x 7/8" Grit Zirconia, qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42314 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - Grit 11 zircone 60" - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 42314 abrasives à lamelles 4-1/2 "x 5/8 - 11" 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

CGW abrasifs 41702 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 40 Grit Zirconia - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 41702 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 40 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

CGW abrasifs 41704 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 60 Grit Zirconia - Qté par paquet : 10

CGW abrasifs 41704 Rabat abrasif disque 4-1/2 "x 7/8" 60 Grit Zirconia, qté par paquet : 10

Type de disque de Rabat encore 29 4 1-2/5 "x 8/11"-60 granulation Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72340

Tapez 29 densité réguliers à lamelles - plastique dur sauvegarde. Grain de zirconium prime sur un support en polyester-coton durable fournit action coupe rapide et longue vie. Contaminant gratuit - Made in U.S.A.

Poids &Dimensions

  • Diamètre du trou central 5/8 en
  • Diamètre 4-1/2 en
  • Taille de filetage 5/8-11 po

Détails du produit

  • Type de collage Résine
  • Compatibilité de l’outil Meuleuse d’angle
  • Matériau abrasif Zirconium
  • Pour une utilisation avec Métal, acier inoxydable, & aluminium
  • Grit 60
  • Grade Médium
  • UPC 699053723402
  • Marque Abrasifs-Sait unie
  • Série Encore
  • T/mn maximum 13 300 tr/min
  • Type de roue Type 29
  • Matériel de sauvegarde Plastique
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Type de disque de Rabat encore 29 4 1-2/5 "x 8/11"-60 granulation Zirconium - Abrasifs Unies - Sait 72340 - Qté par paquet : 10

Type de disque de Rabat encore 29 4-1/2 "x 5/8"-11 60 grain Zirconium - abrasifs Unis - Sait 72340, qté par paquet : 10

Article nº : WBB0006109

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant