Prix : 149,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les tapis de ™ MicroLuxx présentent des fibres de nylon traditionnelles mélangées à des fibres de denier plus fines qui travaillent ensemble pour absorber 2,5 fois plus d’humidité que les tapis standard. Le nylon à torsion haute et à la chaleur résiste à l’écrasement pour mieux piéger la saleté et prolonger la durée de vie du tapis. Puisque le nylon est teint en solution, il est résistant au fondu et imperméable à l’eau de Javel. Certifié NFSI.
Veuillez noter que la taille du tapis est approximative à mesure que le caoutchouc rétrécit et se dilate en conjonction avec la température et le temps. La variance de taille de fabrication tolérable est de 3-5 %.
Fonctionnalités
Veuillez noter que la taille du tapis est approximative à mesure que le caoutchouc rétrécit et se dilate en conjonction avec la température et le temps. La variance de taille de fabrication tolérable est de 3-5 %.
Fonctionnalités
- Placer dans les entrées intérieures où un contrôle maximal de l’humidité est nécessaire
- Nylon /Microfiber surface/Nitrile Rubber Backing
- 3/8" d’épaisseur
- Taux d’absorption de 33 oz par cour carrée
- Tapis de tapis de pile coupé
Poids &Dimensions
- Largeur 3 pi (.91 m)
- Poids 9 lbs (4,09 kg)
- Longueur 5 pi (1,52 m)
- Épaisseur 3/8 en
Détails du produit
- Modèle Peluche
- Modular Non
- Trafic Léger à robuste
- Type Taille standard
- Matériau de surface Nylon avec substrat en polyester
- Intérieur/extérieur Indoor
- Marque M + A tapis
- Famille de couleurs de bordure Noir
- Série MicroLuxx (microLuxx)
- Numéro de référence du fabricant 12014835050
- Couleur Noir
- Matériel de sauvegarde Caoutchouc
Garantie
- Garantie Durée de vie limitée
Conformité et certifications
- Certifications NFSI (en)
- Conditions environnementales Ministère de l’intérieur &
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
94,95 $
Aspirateur à sac à dos HEPA ergonomique™ industriel mondial avec kit d’outils de 8 pièces, capacité de 2-1/2 gallons
Article nº : 641754
Pas encore évalué
479,95 $
229,95 $
MicroLuxx™ Entrée Mat 3/8 Épais 3 x 5' Brun / Noir
149,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires