Prix : 1 169,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Premium Motors de Marathon efficace sont conçus répondre aux nouvelles normes d’efficacité énergétique. Ces moteurs sont disponibles en construction totalement inclus refroidi Fan tant ouvert anti-gouttes. Gammes de puissances en chevaux de 1/3 - 400 Hp.
Poids &Dimensions
- Taille du roulement d’extrémité opposée 6205
- Poids 106
- Taille du roulement d’extrémité d’entraînement 6206
Détails du produit
- 60 Hertz kW 3,7 kW
- Emplacement de montage Rigide
- Extrémité d’entraînement du roulement 6206
- 50 Hertz Kilowatts 2,24 kW
- 50 Hertz FLE 89,5 FLE
- Température ambiante 40 ° C
- Plaque signalétique RPM 3600 rpm
- KVA Code J
- IP Code 43
- Plage de tours/minute 3001-3600 rpm
- Classe d’isolation F
- Hertz 50 SF 1,15
- Puissance de 50 Hertz 3 HP
- Tension 230/460 V
- Extrémité d’entraînement Opp du roulement 6305
- Cadre 184T
- Facteur de service 1,15
- Puissances en chevaux 5 HP
- Type de boîtier Entièrement fermé
- Is_Motor Oui
- Devoir Continue
- Orientation Horizontal
- Enceinte TEFC
- Phase 3
- Type de démarrage Dans l’ensemble de la ligne
- Hertz 50 tr/min 3000 rpm
- Efficacité à pleine charge 90,2
- Marque Marathon Motors
- Ampères à pleine charge 12/6 FLA
- Moteur RPM 60 Hertz 3600 rpm
- Moteur RPM 50 Hertz 3000 rpm
- hertz 60/50 Hz
- Numéro de référence du fabricant GT1012
- Ampères pleine charge 50 Hertz 8,6/4,3 FLA
- Hertz 50 tension 190/380 V
Conformité et certifications
- CE approuvé Y
- Conception NEMA A
- Certifié CSA Y
- UL Construction reconnue
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
NoTrax® Cushion-Stat™ w/Dyna-Shield® Anti Static Mat 3/8" Épais 3' x 5' Gris
Article nº : B2312078
Pas encore évalué
94,95 $
CHANNELLOCK® 326 6" pince à Long bec
Article nº : B324546
Pas encore évalué
47,95 $
Moteurs Marathon, GT1012, 5HP, 3600 tr/min, 208-230/460V, 3PH, 184T FR, TEFC
1169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires