Prix : 3 549,00 $
Les clients ont également été consultés
- Table de tri
- W/3 "a soulevé le bord
- Large sommet 30"
- Sans éclaboussure
- 96" long
- Avec barres
- Construction en acier inoxydable
- Manomètre 16
- Dessus en acier inoxydable de type 304, roulettes vendues séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 in (243,84 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
- Jauge 16 ga
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Non
- Matériau de la jambe 1-5/8" en acier inoxydable
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction Assemblé
- Type Table de travail commercial
- Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
- Top Matériel 304 en acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Marque Tabco Advance
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau Acier inoxydable
- Style 3 » Pointe surélevée
- Matériau de base Acier inoxydable
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant SR-96
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
WINCO PL-4 b 4 compartiment couverts Bin, qté par paquet : 3
Article nº : B1357735
Pas encore évalué
51,00 $
Rubbermaid 3501-00 en plastique blanc encadré 21,5 gallons 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6
Article nº : 652456WH
Pas encore évalué
659,70 $
Global Industrial™ Chrome Hamper Stand With Foot Pedal - Couvercle en acier polyédapé
Article nº : 436911
Pas encore évalué
199,95 $
Global Industrial Triple Stainless Steel Glove Box Holder, 11"W x 3-3/4"D x 15"H
Article nº : B2222416
Pas encore évalué
72,95 $
Table de tri en acier inoxydable Advance Tabco 304, 96 x 30 », 3 » Edge, calibre 16
3549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires