Prix : 1 115,00 $
Les clients ont également été consultés
- Table de travail
- Large sommet 30"
- Avec Splash à l’arrière seulement
- 36" long
- Avec ajustable réglable
- Châssis galvanisé & étagère
- Manomètre 16
- Dessus en acier inoxydable de type 430
- Dosseret de 5"
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 35-1/2 po (90,17 cm)
- Hauteur nominale 36 in (91,44 cm)
- Hauteur du dosseret 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 660 lbs (300 kg)
- Jauge 16 ga
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Table de travail commercial
- Top Matériel 430 en acier inoxydable
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier inoxydable
- Style Undershelf &Dosseret
- Matériel d’étagère 18 en acier galvanisé de calibre
- Type de jambe Fixe
- Matériau de la jambe 1-5/8" Acier galvanisé
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Utilisation principale Services alimentaires et installations médicales
- Marque Tabco Advance
- Style de jambe Jambe tubulaire ronde
- Matériau de base Acier galvanisé
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant KLAG-303-X
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Global Industrial™ Diamond-Plate Anti Fatigue Mat 15/16 » d’épaisseur 3' x Coupe à 75' Noir
Article nº : 800528
Pas encore évalué
38,95 $
Kit de dégivrage Araven, 20-6/7"L x 12-3/4"L x 8"H, blanc, qté par paquet : 3
Article nº : B2943633
Pas encore évalué
170,85 $
WINCO PL-4 b 4 compartiment couverts Bin, qté par paquet : 3
Article nº : B1357735
Pas encore évalué
51,00 $
Rubbermaid 3501-00 en plastique blanc encadré 21,5 gallons 18 x 26 x 15, qté par paquet : 6
Article nº : 652456WH
Pas encore évalué
659,70 $
Cambro® Vegetable Bacer, 24"L x 22"L x 23"H, blanc
Article nº : B468359
Pas encore évalué
909,00 $
Table en acier inoxydable Advance Tabco 430, 36 x 30 », sous étagère, dosseret 5 », calibre 16
1115,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires