Prix : 535,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Equipto large tiroir / boulonné rayonnage 36 "L X 24 « D X 9 » H capacité de 400lb, texture jaune sécurité
Composantes de V-Grip de rayonnage - construire votre propre système d’étagères - 18 Gauge Design avantages et caractéristiques comprennent : leader de l’industrie dans l’intégrité structurelle ; conception de compression exclusif v-grip, peinture de finition émail durable, disponible en configurations (dos et côtés), ouvertes et fermées. Quelle que soit la couleur choisie pour l’étalage, tous les panneaux latéraux et arrière sont d’un blanc réfléchissant.
Composantes de V-Grip de rayonnage - construire votre propre système d’étagères - 18 Gauge Design avantages et caractéristiques comprennent : leader de l’industrie dans l’intégrité structurelle ; conception de compression exclusif v-grip, peinture de finition émail durable, disponible en configurations (dos et côtés), ouvertes et fermées. Quelle que soit la couleur choisie pour l’étalage, tous les panneaux latéraux et arrière sont d’un blanc réfléchissant.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur 9 in (22,86 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 1
- Assemblage requis Oui
- Matériau du tiroir Acier
- Type d’accessoire Tiroir
- Marque Equipto
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 8615H-YL
- Couleur Jaune
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 9
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Equipto large tiroir / boulonné rayonnage 36 "L X 24 « D X 9 » H capacité de 400lb, texture jaune sécurité
535,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires