Prix : 4 459,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Rayonnage Rousseau Steel 48-5/8"Wx24"Dx75"H Fermé 4 Étagère 7 Tiroir Rouge
Avec une construction robuste et un montage rapide, ce système de rayonnage se réuniront à tous vos besoins de stockage. Capacité de charge et de design s’adapte pour le stockage dans des secteurs plus industrielles et commerciales. Une structure extrêmement polyvalente avec un design fonctionnel qui assure c’est facile à utiliser. Tiroirs modulaires garantissent une organisation sécurisée de tous vos petites pièces. Ce système de rayonnage est conçu pour un usage intensif. Il maximise l’espace dans votre entrepôt, le département des pièces, le Wartungshalle atelier ou de la distribution. Étagères facilement assemblés à des postes à l’aide de 4 - 14 jauge clips de compression. Étagères avec tiroirs doivent être ancrés au sol (kit inclus d’ancrage). Propose 4 étagères et tiroirs 7 à différentes hauteurs - (2) 3" H tiroirs à compartiments 40, (3) 4 « tiroirs H 40 compartiments et (2) 6 « tiroirs équipés de compartiments de 15 H. Finition rouge.
Avec une construction robuste et un montage rapide, ce système de rayonnage se réuniront à tous vos besoins de stockage. Capacité de charge et de design s’adapte pour le stockage dans des secteurs plus industrielles et commerciales. Une structure extrêmement polyvalente avec un design fonctionnel qui assure c’est facile à utiliser. Tiroirs modulaires garantissent une organisation sécurisée de tous vos petites pièces. Ce système de rayonnage est conçu pour un usage intensif. Il maximise l’espace dans votre entrepôt, le département des pièces, le Wartungshalle atelier ou de la distribution. Étagères facilement assemblés à des postes à l’aide de 4 - 14 jauge clips de compression. Étagères avec tiroirs doivent être ancrés au sol (kit inclus d’ancrage). Propose 4 étagères et tiroirs 7 à différentes hauteurs - (2) 3" H tiroirs à compartiments 40, (3) 4 « tiroirs H 40 compartiments et (2) 6 « tiroirs équipés de compartiments de 15 H. Finition rouge.
Poids &Dimensions
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Largeur 49-5/8 po (126,05 cm)
- Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 7
- Description Étagères avec tiroirs et tablette coulissante
- Nombre de tablettes 4
- Marque Rousseau Metal
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant R5SHE-754809 _081
- Couleur Rouge
- Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) (2) 3"(3) (4) 2" 6"
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Étagères En acier métal Rousseau 48-5/8"Wx24"Dx75"H Fermé 4 Étagère 7 Tiroir Rouge
4459,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires