Souvent achetés ensemble
Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Remarque: Il s’agit d’un « additionneur » qui vient avec seulement 1 jambes. Il est destiné à partager la jambe d’un banc « starter ».
Les armoires aériennes, électriques à la verticale, les tiroirs sous la surface de travail, les lumières et les tubes de repose-pieds sont tous des accessoires supplémentaires. A acheter séparément.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
- Poids 160 lbs (72,73 kg)
- Hauteur nominale 75 in (190,5 cm)
- Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)
Détails du produit
- Type de jambe Fixe
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Sécurité
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Utilisation principale Installations de services techniques
- Type Atelier modulaire Add-On
- Top Matériel Stratifié ESD
- Marque WSI
- Style de jambe Jambe en porte-à-faux
- Matériau Aluminium/acier
- Style C2
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant C2-SPA-E3072-75GGB
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications UL, E243365
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
1 219,00 $
WSI Double Tiroir en acier, 15"L x 19"D, Gris
Article nº : B926940
Pas encore évalué
975,00 $
WSI Sous étagère Lumière, 48 « L x 6 « D, Gris
Article nº : B926527
Pas encore évalué
375,95 $
Repose-pieds en acier WSI, 42"L x 10"P, Gris
Article nº : B926581
Pas encore évalué
179,95 $
Repose-pieds en acier WSI, 60"L x 1"P, Gris
Article nº : B926583
Pas encore évalué
139,95 $
Tiroir en acier double WSI, 15"L x 19"P, Bleu
Article nº : B926939
Pas encore évalué
975,00 $
WSI ESD Modular Workbench Adder C2-SPA-E3072-75GGB, C2 Series, 30"D X 72"W X 75"H, Gray Laminate
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires