Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

WSI ESD Modular Workbench Starter C2-SPS-E3072-75WGB, C2 Series, 30"D X 72"W X 75"H, White Laminate

WSI ESD Modular Workbench Starter C2-SPS-E3072-75WGB, C2 Series, 30"D X 72"W X 75"H, White Laminate

Article nº : WBB926813

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • WSI ESD Modular Workbench Starter C2-SPS-E3072-75WGB, C2 Series, 30"D X 72"W X 75"H, White Laminate
  • WSI ESD Modular Workbench Adder C2-SPA-E3072-75WGB, C2 Series, 30"D X 72"W X 75"H, White Laminate

    2 725,00 $

  • Interion® tabouret ergonomique réglable à 5 voies, noir

    339,95 $

  • Boîtier électrique WSI série C2 avec 6 prises et puissance de 15 ampères, 5 « L x 30"D, Bleu

    265,95 $

Prix : 3 299,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

WSI Modular Workbench Adder C2-SPA-3048-75GGB, C2 Series, 30"D X 48"W X 75"H, Gray Laminate

WSI Modular Workbench Adder C2-SPA-3048-75GGB, C2 Series, 30"D X 48"W X 75"H, Gray Laminate

WSI Modular Workbench Adder C2-SPA-3048-75WGB, C2 Series, 30"D X 48"W X 75"H, White Laminate

WSI Modular Workbench Adder C2-SPA-3048-75WGB, C2 Series, 30"D X 48"W X 75"H, White Laminate

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 48x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Safety Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 72x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ 96x30 Hauteur réglable Workbench Square Tube Leg, Laminate Square Edge Blue

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Global Industrial™ Ajustable Height Blue Workbench Square Tube Leg, Stratifié Sq. Edge, 60"x30 »

Concept 2000 postes de travail est un système de poste de travail a commencé additionneur configuré, C2 peuvent être personnalisés à l’aide de la vaste gamme d’accessoires, ce qui entraîne une présentation de plantes efficace et productive. C2 bancs disposent d’un système de UL énumérés unique électrique Circuit dédié (DEC). Chaque boîte électrique, les 15 a ou les prises de 20 a, fournit assez de puissance pour les besoins électriques jamais exigeants. Système de DEC peut être commandé avec une, deux ou quatre circuits électriques et sont montés dans la position verticale pour aider à réduire l’encombrement de surface de travail. Distribution de l’air peut également nous avons ajouté à la verticale ou le support frontal de travail banc, port de données ouverture dans le coffret électrique de DEC pour CAT 5 ou 6 peut également un ajout, tous les services publics, EL, Air et données peuvent être interconnectés avec dans les montants répertorié UL. Un cordon d’alimentation avec assistance électrique à tous les bancs d’interconnexion est facile d’ajouter et installer, donc à l’aide de gouttes de puissance minimale. Concept 2000 unique Position ADDER 30 x 48 x 75 H 180 degré roulé bord avant. Le stratifié ESD se dissipe à une plage supérieure à 10/6ème et inférieure à 10/9ème, l’établi C2 est livré avec (2) montants de 75 « de haut, (1) panneau arrière (2) supports de support supérieurs, (1) surface de travail, Stockage vertical et tiroirs non inclus.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 30 in (76,2 cm)
  • Hauteur 75 in (190,5 cm)
  • Poids 190 lbs (86,36 kg)
  • Hauteur nominale 75 in (190,5 cm)
  • Capacité de poids 750 lbs (340,91 kg)

Détails du produit

  • Type de jambe Fixe
  • Assemblage requis Oui
  • pays É.-U.
  • Type d’arête Sécurité
  • Mobile ou stationnaire Immobile
  • Type de construction À assembler
  • Utilisation principale Installations de services techniques
  • Type Démarreur d’établi modulaire
  • Top Matériel Stratifié ESD
  • Marque WSI
  • Style de jambe Jambe en porte-à-faux
  • Matériau Aluminium/acier
  • Style C2
  • Puissance Non
  • Numéro de référence du fabricant C2-SPS-E3072-75WGB
  • Couleur Gris

Conformité et certifications

  • Certifications UL, E243365
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
WSI ESD Modular Workbench Starter C2-SPS-E3072-75WGB, C2 Series, 30"D X 72"W X 75"H, White Laminate

WSI ESD Modular Workbench Starter C2-SPS-E3072-75WGB, C2 Series, 30"D X 72"W X 75"H, White Laminate

Article nº : WBB926813

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    WSI ESD Modular Workbench Starter C2-SPS-E3072-75WGB, C2 Series, 30"D X 72"W X 75"H, White Laminate
    Retour au début
    X
    Global Assistant