Prix : 1 205,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
EURO STYLE FIL QUATRE FACES PONT CAMION
Transport des matériaux facilement et en toute sécurité. Fer d’angle cadre robuste 1/8 "x 1-1/2" palpeuses sont arrondis et est fini en émail bleu résistant aux rayure. Robuste 3/4" contre-plaqué épais, platelage avec laque finition contribue à réduire le bruit pendant le transport. Panneaux de fil 23" H avec 2-1/4 » carrés déroulables contrôle d’inventaire et de la circulation aérienne. Chaque camion comprend deux pivotante et deux roulettes rigides. Avec contreventement Croix 29" H gérer. Assemble facilement.
Remarque : La partie supérieure indiquée dans les instructions n’est plus disponible.
Transport des matériaux facilement et en toute sécurité. Fer d’angle cadre robuste 1/8 "x 1-1/2" palpeuses sont arrondis et est fini en émail bleu résistant aux rayure. Robuste 3/4" contre-plaqué épais, platelage avec laque finition contribue à réduire le bruit pendant le transport. Panneaux de fil 23" H avec 2-1/4 » carrés déroulables contrôle d’inventaire et de la circulation aérienne. Chaque camion comprend deux pivotante et deux roulettes rigides. Avec contreventement Croix 29" H gérer. Assemble facilement.
Remarque : La partie supérieure indiquée dans les instructions n’est plus disponible.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 40 in (101,6 cm)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 60 in (152,4 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
- Hauteur du pont 10-3/4 po (27,31 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Marque Global Industrial
- Matériau Côtés de fil avec terrasse en bois
- Style F
- Numéro de référence du fabricant 952695
- Couleur Bleu
- Type de roue Pneumatique
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
269,95 $
Pièces de rechange
Global Industrial™ Euro Truck With 4 Wire Sides - Wood Deck 60 x 30 1200 Lb. Capacité
1205,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange