Prix : 655,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La sécheuse à main ThinAir® d’Excel Dryer est une sécheuse à main conforme à l’ADA montée en surface qui respecte les lignes directrices énoncées par l’Americans with Disabilities Act (ADA). À grande vitesse, économe en énergie ThinAir® sèche les mains en 14 secondes. Nouvelle durée de vie automobile de 50 % plus longue et meilleure garantie de 7 ans pour l’industrie. Dispose de commandes de vitesse, de son et de chaleur réglables, ainsi que d’une LED de service visible à l’extérieur. Les séchoirs à main Excel sont certifiés HPD, EPD et Made In USA®, BuildingGreen Approved, est admissible aux crédits LEED les plus importants de tous les sèche-mains.
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/5 po (23,37 cm)
- Profondeur 4 in (10,16 cm)
- Hauteur 14 in (35,56 cm)
Détails du produit
- Temps de séchage 14 secondes
- Activation Automatique
- Style de séchage Sous-mains
- Emplacement de montage Murale
- Tension 110-120 V
- Description ThinAir ADA-compatible haute efficacité main sécheuse
- Puissances en chevaux 1/2 HP
- Ampérage 7-7,7 A
- Puissance en watts 960 W
- Type Automatique
- Marque Excel Dryer
- Série TA-ABS
- Matériau Plastique
- Décibels 75
- Style ThinAir
- hertz 50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TA-ABS
- Couleur Blanc
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vous pourriez être intéressé par ce produit similaire
Global Industriel™ Sèche-mains automatique à grande vitesse, acier inoxydable brossé, 120V
Article nº : 641164
Expédition en un jour ouvrable
389,95 $
comparer les élémentsSèche-linge Excel ThinAir® sèche-mains automatique à haut rendement, compatible ADA, Blanc, 110-120V
655,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires