Prix : 135,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La roulette en acier inoxydable de la série 15/16 15PO50GJ9076TY est destinée aux applications où des lavages fréquents sont nécessaires. Idéalement adapté pour les applications exposées aux agents de nettoyage, à la vapeur, aux solutions caustiques ou à d’autres agents corrosifs qui pourraient causer de la rouille ou de la corrosion. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 1-7/16 po (3,65 cm)
- Hauteur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur de la tige 1,426 - 1,589 in
- Capacité de poids 375 lbs (170,45 kg)
Détails du produit
- Type de tige Expansion ronde
- Indice de roulette Assainissement
- Assemblage requis Non
- Type de frein Serrure supérieure
- Matériau de la roue Polyoléfine
- Type Léger
- Quantité par paquet 1
- Marque Roulettes supérieures durables
- Type de roulement Alésage de plaine
- Série Série 15/16
- Numéro de référence du fabricant 15PO50GJ9076TY
- Caster Type Pivotavec le frein
- Couleur Blanc
- Matériau de la plate-forme de roulette Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Durable Supérieure Casters Expansion Stem Caster - 5"Dia. Polyolefin, Bore, Tope Lk Brk, 375 lb cap.
135,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires