Prix : 209,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Usage prévu :
Capteur de gamme étendue
Caractéristiques :
Breveté la technologie double avec PIR / microphonie détection, couverture de 360°, touche Programmable et réglable Time Delay, Hr 100 lampe Burn-in Timer, Green LED indicateur
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Capteurs avec technologie double Passive (PDT) consulter d’abord avec utilisation infrarouge passif (PIR) et ensuite s’engager microphonie d’entendre des bruits qui indiquent une occupation continue. Cette technologie brevetée utilise contrôle de Gain automatique (AGC) à dynamiquement auto adapte un capteur à son environnement en filtrage de bruit de fond constant et en détectant les seuls bruits typiques de l’activité humaine.
Optique :
Breveté la technologie double avec PIR / détection de microphonie
Électrique :
Le capteur est alimenté avec 12 24 VAC/VDC et fonctionne généralement avec un PP20 ou un bloc d’alimentation MP20 ; activation complète 20 Amp circuits pour être contrôlé.
Installation :
Placez le capteur le long du mur de porte d’entrée pour éviter qu’il Regarde un dehors dans le couloir, assurant que le capteur pouvez visualiser toute la pièce de cette position.
Capteur de gamme étendue
Caractéristiques :
Breveté la technologie double avec PIR / microphonie détection, couverture de 360°, touche Programmable et réglable Time Delay, Hr 100 lampe Burn-in Timer, Green LED indicateur
Inscriptions :
UL et CUL
Construction :
Capteurs avec technologie double Passive (PDT) consulter d’abord avec utilisation infrarouge passif (PIR) et ensuite s’engager microphonie d’entendre des bruits qui indiquent une occupation continue. Cette technologie brevetée utilise contrôle de Gain automatique (AGC) à dynamiquement auto adapte un capteur à son environnement en filtrage de bruit de fond constant et en détectant les seuls bruits typiques de l’activité humaine.
Optique :
Breveté la technologie double avec PIR / détection de microphonie
Électrique :
Le capteur est alimenté avec 12 24 VAC/VDC et fonctionne généralement avec un PP20 ou un bloc d’alimentation MP20 ; activation complète 20 Amp circuits pour être contrôlé.
Installation :
Placez le capteur le long du mur de porte d’entrée pour éviter qu’il Regarde un dehors dans le couloir, assurant que le capteur pouvez visualiser toute la pièce de cette position.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2,5 po (6,35 cm)
- Hauteur 4,5 po (11,43 cm)
- Longueur 4,5 po (11,43 cm)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque Lithonia Lighting
- Emplacement de montage Au plafond
- Capteur Gamme étendue 360 °
- Numéro de référence du fabricant PDT CM 10
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Lithonia CM PDT 10 Extended Range 360 &176; capteur - plafond monture double technologies (Pdt)
209,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit