Prix : 9 249,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shuresafe Extended Security tiroir w/Internal Speaker & Push-To-Talk interphone, UL env. Bullet Proof
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
Shuresafe® sécurité tiroirs et tiroirs de la Transaction, plateaux aide protéger des ressources humaines et matérielles, de gérer les risques et de contrôler l’accès à des environnements sécurisés et de réduire l’exposition de la transaction dans des situations potentiellement à risque. Idéal pour les dépanneurs, établissements pénitentiaires, restaurants, stations services, kiosques à haut risque, guichets, gouvernement, hôpitaux et beaucoup plus d’applications.
Caractéristiques :
- Version étendue du tiroir de sécurité 670330 de modèle conçu pour une installation en jusqu'à 8" murs épais
- Plateau amovible deal pour exposer la plus grande surface de transfert pour le transfert de sacs de monnaie, les contenants de taille gallon
- Couverture de zone à ouverture automatique et fermeture transaction empêche l’accès simultané de client et opérateur
- Conçus et scellés de façon à limiter l’écoulement de l’air extérieur et de la pénétration de l’environnement extérieur
- Comprend un haut-parleur intégré w/Push-To-Talk interphone, compatible avec préexistant interphones commercial
- Insertion de 3 façade pare-balles niveau UL
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 31 in (78,74 cm)
- Hauteur 10 in (25,4 cm)
- Poids 147 lbs (66,82 kg)
- Largeur de la zone de transfert 13-3/4 po (34,93 cm)
- Dimensions de l’ouverture murale 24-1/4" W x 10-1/4" H
- Épaisseur de paroi d’installation Jusqu'à 8"
- Hauteur de la zone de transfert 6-1/8 po (15,56 cm)
- Profondeur de la zone de transfert 10-3/8 po (26,35 cm)
- Dimensions de la face du cadre 24" W x 10-11/16" H
Détails du produit
- Type de handle Loquet de verrouillage
- Type de verrou Papillon
- Type Haut-parleur interne w/PTT Intercom
- Quantité par paquet 1
- Marque Shuresafe
- Matériau Acier inoxydable
- Style Tiroir de sécurité étendue
- Numéro de référence du fabricant 992218
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, niveau 3
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ FraudStopper™ Sac de dépôt inviolable, 12"W x 16"H, Clair, 100/Pack
Article nº : 320838
Pas encore évalué
54,95 $
33,95 $
Système d’interphone Shuresafe Norcon 963009
Article nº : B897175
Pas encore évalué
3 965,00 $
Shuresafe étendue de sécurité tiroir 992218 w/Internal Speaker & Push-To-Talk interphone, l’épreuve des balles
9249,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires