Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les modèles RVF sont des ventilateurs d'air d'échappement pour l'installation sur les murs extérieurs. L'unité se compose d'une hélice avec des lames courbées vers l'arrière et d'un boîtier en tôle galvanisée en acier avec un revêtement blanc de poudre-peinture. Lorsqu'il est installé sur un mur extérieur, tout le bruit ambiant est gardé à l'extérieur. Connectez-vous avec facilité. Ces ventilateurs sont légers, compacts et simples à installer. Aucun supplément d'installation n'est requis. Il suffit de monter le ventilateur au mur et de connecter l'alimentation électrique à la boîte terminale idéalement situé. Le boîtier est amovible pour un accès immédiat au moteur et aux connexions de câblage.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le boîtier en acier galvanisé comporte la finition poudre-manteau
- Le moteur externe de rotor avec la conception totalement fermée permet aux ventilateurs de fonctionner dans l'humidité élevée, la barre et l'air chargé de poussière
- Les moteurs de condensateur à fente permanente sont dotés d'une protection automatique de surcharge thermique et de roulements à billes scellés pour une longue durée de vie et un fonctionnement sans entretien.
- Tous les moteurs et les hélices sont conçus comme une unité intégrale, permettant une excellente dissipation de la chaleur motrice, même à faible régime rPM
- Roulements à billes étanches lubrifiés
- Garantie d'usine de cinq ans
- Energy Star, certifié HVI, cSAus, cULus
Poids &Dimensions
- Largeur 6 in (15,24 cm)
- Taille du conduit 4 in (10,16 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 4 in (10,16 cm)
- Longueur 10-1/4 po (26,04 cm)
- Hauteur 13 in (33,02 cm)
- Poids 8 lbs (3,64 kg)
Détails du produit
- Ampérage 0,49 A
- Puissance en watts 17,7 W
- TR/MIN 3084 rpm
- Matériau Aluminium
- T/mn élevé 3 084 tr/min
- CFM 136 CFM
- Tension 115 V
- Description Ventilateur extérieur de menton de mont Centrifugal de duct
- Vitesse contrôlable N
- Phase 1
- CFM haute 136 CFM
- Type de moteur ERM
- Watts 17,7 W
- Marque Fantech
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant RVF4 (en anglais)
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications HVI, cULus, cCSAus, Energy Star
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fantech Exterior Wall Mount 4" Centrifugal Duct Fan RVF4, 115V, 124 CFM
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit