Prix : 579,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Safco® Extra Deep Legal Sized Mobile Tub File avec serrure - Noir
Initier l’innovation dépôt. Conception extra profonde aide à ceux qui ont un travail supplémentaire pour stocker. Construction en acier durable avec verrouillage couvercle diapositives (2 touches inclus) derrière l’appareil pour l’accès aux fichiers. Haut Regarde un dessin permet facile de dépôt et la récupération des documents stockés. Détient les dossiers de fichiers suspendus de taille légale (non inclus). Économie baignoire fichier comprend une étagère de rangement commode basse et quatre pivotant roulettes (deux cadenas) qui le rendent donc fichiers roulent facilement au point d’utilisation. Pour une utilisation avec des documents de taille légale. Finition noire.
Initier l’innovation dépôt. Conception extra profonde aide à ceux qui ont un travail supplémentaire pour stocker. Construction en acier durable avec verrouillage couvercle diapositives (2 touches inclus) derrière l’appareil pour l’accès aux fichiers. Haut Regarde un dessin permet facile de dépôt et la récupération des documents stockés. Détient les dossiers de fichiers suspendus de taille légale (non inclus). Économie baignoire fichier comprend une étagère de rangement commode basse et quatre pivotant roulettes (deux cadenas) qui le rendent donc fichiers roulent facilement au point d’utilisation. Pour une utilisation avec des documents de taille légale. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2 in (5,08 cm)
- Largeur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur 28-1/4 po (71,76 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Poids 28 lbs (12,73 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Type Chariot de taille juridique profonde avec le couvercle de verrouillage
- Marque Safco
- Matériau Acier thermolaqué de calibre 12
- Numéro de référence du fabricant 5363BL
- Couleur Noir
- Type de roue Roulettes pivotantes, 2 avec freins
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Iva Johnson (en)
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
C-Line Products Two-Pocket Heavyweight Poly Portfolio Dossier avec Prongs, Noir, 25 Dossiers/Set
Article nº : B1574812
Pas encore évalué
72,95 $
Bacs à courrier Mail supplémentaires
Article nº : B197251
Pas encore évalué
129,95 $
Trieuse de bois 18-compartiment Mail
Article nº : B899934
Pas encore évalué
455,95 $
Safco® 5363 Extra Deep Legal Sized Mobile Tub File with Lock - Noir
579,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires