Prix : 1 585,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 585,00 .
- Acheter 3+ 1 499,00 .
Les clients ont également été consultés
.
Poids &Dimensions
- Largeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 8 in (20,32 cm)
- Poids 320 lbs (145,45 kg)
- Longueur 114 in (289,56 cm)
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Distance à travers les fourches 27
- Longueur de fourche 78 in (198,12 cm)
- Distance entre les fourches 15 in (38,1 cm)
- Capacité de poids 4400 lbs (2000 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" polyuréthane
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" polyuréthane
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 102,5 °
- Type Usage général
- Matériau Acier
- Style Fourches extra longues
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Wesco
- Numéro de référence du fabricant 273519
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 2 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : MIKE
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
À quelle distance se trouvent les fourchettes, à l’intérieur ?
Question posée par : Février 18, 2020
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Février 20, 2020
Bonjour, la dimension intérieure à l’intérieur de la fourchette est de 15". Je vous remercie pour votre question.
-
Protecteur global de protection contre les orteils de transpalette industriel™
Article nº : 800540
Pas encore évalué
99,95 $
109,95 $
Économisez 772,00 $ avec ce produit comparable
Transpalette manuel à fourches extra-longues Wesco®, capacité de 4400 lb, fourches de 27 po l x 78 po L
1585,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires