Rayonnage ultrarobuste à 4 étages, surface en bois, 36 po L x 24 po P x 72 po H
Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois
Article nº : WB255676
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 4
- 5
4
- Pont de fil
- Aucun plateau
- Surface en bois
Surface en bois
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 259,95 $
Prix promotionnel: 207,96 $
Les clients ont également été consultés
Extra Heavy Duty (1500 lb. cap.) - 4-Shelf - Pont en bois
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend 5/8" platelage de panneau de particules. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 2-1/4 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1800 lbs (818,18 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Rayonnage ultrarobuste à 4 étages, surface en bois, 36 po L x 24 po P x 72 po H
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : VANESSA
Date de : Avril 23, 2019
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle hauteur hors sol puis-je installer le plateau le plus bas sans affecter la force de l’unité ? J’ai l’intention de placer le premier faisceau neuf pouces du fond. Qui serait OK ? Merci.
Question posée par : Jeff, 19, 2016 septembre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Jeff, tant que toutes les tablettes 4 sont installés dans l’appareil, il va maintenir la stabilité. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
35,95 $
Global Industrial 4 Shelf, Extra HD Boltless Shelving, Démarreur, 36"L x 24"P x 72"H, Terrasse en bois
207,96 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires