Rayonnage ultrarobuste à 5 étages, surface en bois, 36 po L x 24 po P x 96 po H
Global Industrial 5 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 36"W x 24"D x 96"H,Wood Deck
Article nº : WB601886H
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Pont de fil
- Aucun plateau
- Surface en bois
- Pont en stratifié
Surface en bois
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 429,95 $
Prix promotionnel: 343,96 $
Les clients ont également été consultés
✓ Rangement durable et adaptable pour les espaces de vente au détail, industriels et commerciaux
✓ Les tablettes ouvertes sont réglables par incréments de 1 1/2 po
✓ Assemblage facile - pas besoin de boulons, d’écrous ou de clips
The Global Industrial™ 5 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter with Wood Decking is designed to maximize your storage area. Différentes hauteurs, largeurs et profondeurs s’adaptent à presque toutes les zones de votre installation. Pour une utilisation dans les applications de vente au détail, commerciales et industrielles. La conception ouverte permet un accès sur quatre côtés offrant une flexibilité maximale.
Installation facile grâce aux composants encliquetables. Pas besoin d’écrous, de boulons ou de clips. L’ossature robuste en acier laminé offre un soutien maximal. La construction à double serti verrouille les poutres périmétriques dans le poteau d’angle, formant un joint structurellement sûr, éliminant ainsi le balancement arrière et latéral. Each starter unit includes rugged 2 ¼" x 1 ½" 14 ga steel uprights that are punched on 1 ½" centers and double riveted horizontal beams that adjust vertically on 1 ½" increments. Finition émaillée grise cuite au four résistante à l’écaillage. Sturdy, smooth precut 5/8" thick particleboard provides a cost-effective solid decking.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 96 in (243,84 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Surface en bois
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Surface en bois
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1800 lbs (818,18 kg)
- Matériel d’étagère Bois
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Rayonnage ultrarobuste à 5 étages, surface en bois, 36 po L x 24 po P x 96 po H
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : ROBERT
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
15,00 $
Global Industrial 5 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving, Starter, 36"W x 24"D x 96"H,Wood Deck
343,96 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange