Rayonnage très robuste, 48 po l x 18 po P x 84 po H avec 5 tablettes en treillis métallique
Global Industrial 5 Shelf, rayonnage extra HD sans boulon, démarreur, 48 « L x 18 » P x 84 » H, platelage métallique
Article nº : WB601900
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 3
- 5
5
- Pont de fil
- Aucun plateau
- Surface en bois
- Pont en stratifié
Pont de fil
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 409,95 $
Prix promotionnel: 327,96 $
Les clients ont également été consultés
Extra Heavy Duty (1500 lb. cap.) - 5-Shelf - Wire Deck
Assemblage rapide - Reconfigure sans outils
Attendez-vous à des performances optimales avec un robuste rayonnage en acier qui présente une charpente en acier en forme de rouleau super résistante avec des connexions poutre et poteau à verrouillage positif pour un assemblage rapide. Tous les niveaux comprennent également des double-rivet en faveur de rigidité supplémentaire. Cette unité comprend platelage métallique. Niveaux de réglage par incréments de 1-1/2" et permettent l’accès de 4-way. montants en acier de calibre 14 mesurent 2-1/4 "x 1-1/2". Émail cuit gris durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Pont de fil
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 5
- Type d’étagère Pont de fil
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Matériel d’étagère Fil d’acier
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Rayonnage très robuste, 48 po l x 18 po P x 84 po H avec 5 tablettes en treillis métallique
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
35,95 $
Global Industrial 5 Shelf, rayonnage extra HD sans boulon, démarreur, 48 « L x 18 » P x 84 » H, platelage métallique
327,96 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires