Prix : 869,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Pharmacie de combinaison Speakman® Eyesaver® et robinet d’évier de service sont un produit révolutionnaire de Speakman exclusif avec un design unique qui combine un tuyau de douche oculaire/bassinage et un robinet d’évier de service Speakman. La douche oculaire est reliée directement à la cavité d’intégrante d’arrêt eau froide du robinet et permet les deux unités à fonctionner de façon autonome. Ainsi les plomberie qu’une seule connexion est requise, et il n’y a jamais un souci sur la livraison d’eau bouillante pour les yeux. La conception unique est tout aussi bénéfique pour les nouvelles installations ainsi que des rénovations. La SEF-9200 est l’attachement de tuyau de douche oculaire/bassinage pour modèles de robinet évier Speakman services SC-5811, SC-5811-RCP, SE-5815 & SC-5821. Le tuyau de douche oculaire/bassinage dispose de sorties de jet de jumeaux avec les housses basculant. La SEF-9200 est conforme à la norme ANSI Z358.1.
- Caractéristiques :
- Fixation de tuyau douche oculaire/bassinage pour robinet d’évier de service SC-5811-RCP
- Rencontre la norme ANSI Z358,1
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1/2 TNP Femmes en
- Diamètre de la tête 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur du tuyau 6 pi
Détails du produit
- Covers Flip Top
- Matériau du tuyau Acier inoxydable, laiton, plastique & acier
- Emplacement de montage Vissez le
- Description Robinet de lavabo Eyesaver bassinage tuyau accessoire SC-5811-RCP service
- Pression 30 PSI psi
- Performance de lavage des yeux et du visage 2,32 gpm à 30 lbs/po2
- Comprend Support mural
- Gallons par minute 2,32 GPM gal/min
- Marque Speakman
- Numéro de référence du fabricant SEF-9200
- Type de vanne Chrome plaqué laiton, séjour ouvert
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifié ARRA Oui
- ANSI Certification Rencontre la norme ANSI A112.18.1-2000
- Accréditation verte Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoire de tuyau de rinçage Speakman SEF-9200 Eyesaver pour robinet à lavabo de service 5811-RCP
869,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit