Souvent achetés ensemble
Prix : 15 689,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stations de remplissage de bouteilles extérieures idéales pour les campus éducatifs et les zones récréatives. Extérieur recouvert de poudre sur un matériau de base en acier inoxydable résistant à la corrosion de type 316 pour assurer une protection contre les éléments.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le matériau de base résistant à la corrosion offre la protection ultime contre les éléments.
- Construction lourde avec vis inviolables qui résistent aux taches et à la corrosion.
- Les bulles résistantes aux vandales sont dotées d'une protection de capuchon intégral plaquée chrome pour prévenir la contamination par d'autres utilisateurs, les dépôts en suspension dans l'air et la falsification.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Le système entièrement scellé et résistant au gel minimise la contamination des eaux souterraines et empêche l’eau de vidange de se mélanger à l’eau douce.
- Idéal pour une utilisation extérieure.
Poids &Dimensions
- Largeur 31 in (78,74 cm)
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 64 in (162,56 cm)
- Taille de l’entrée d’eau 3/8 en
- Taille du drain 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Bouton poussoir
- Activation refroidisseur/fontaine Bouton poussoir
- Nombre de stations 2
- Pour une utilisation en extérieur Oui
- Matériau 316 en acier inoxydable
- Style Station extérieure de remplissage de bouteille
- Stations de barbotage standard 1
- Barboteur Anti-vandalisme
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Oui
- Résistant au gel/gel Oui
- Emplacement de remplissage d’eau Partie supérieure
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Plancher
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- Numéro de référence du fabricant LK4420BF1UFRKBLU
- Couleur Bleu
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- Conforme UL Non
- ADA conforme Oui
- Certifié ANSI Oui
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Elkay ezH20 Station de remplissage de bouteilles extérieures w/ Fontaine à boire, Résistant au gel, Bleu
15689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires