Prix : 8 749,00 $
Les clients ont également été consultés
L'Elkay EZH2O® Bottle Filling Station offre un remplissage de bouteille d'eau propre et rapide et améliore la durabilité en minimisant la dépendance sur les bouteilles en plastique jetables. Station d’eau complet comprenant deux niveaux Fontaine avec remplissage de bouteille intégré. Le remplisseur de bouteilles est équipé d'une activation sanitaire du capteur sans contact avec minuterie d'arrêt automatique de 20 secondes.
Caractéristiques :
- L'activation sans contact du capteur (remplissage de bouteille) conçue pour une utilisation facile ; activation bouton-poussoir facile à utiliser (bubbler).
- Le taux de remplissage est de 1,5 GPM.
- Green Ticker informe l'utilisateur du nombre de bouteilles d'eau en plastique de 20 oz sauvées des déchets.
- Le flux laminaire fournit le remplissage propre avec l'éclaboussure minimale.
- Protection antimicrobienne d'ion argentsur les composants en plastique clés pour inhiber la croissance de la moisissure et de la moisissure.
- Système de vidange réel élimine l’eau stagnante.
- Note : pour usage intérieur.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Hauteur 40-13/16 po (103,66 cm)
Détails du produit
- Activation du remplissage des bouteilles Capteur
- Nombre de stations 2
- Activation refroidisseur/fontaine Bouton-poussoir mécanique
- Pour une utilisation en extérieur Non
- Matériau Acier inoxydable
- Barboteur Barboteur flexible
- Stations de barbotage standard 2
- Réfrigéré Non
- Anti-vandalisme Non
- Tension 115 V
- Opération mains libres Non
- Filtre Non
- Type d’installation Murale
- Marque Elkay
- Stations de remplissage d’eau 1
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant EZWS-EDFPBM117K
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- Accréditation verte Non
- ADA conforme Oui
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stainless Steel Cleaner & Polish, 32 oz. Flacon pulvérisateur à gâchette, 6 / Étui
Article nº : 670288
Pas encore évalué
125,95 $
Station de remplissage de bouteilles réfrigérées à deux niveaux, filtrée, par Global Industrial™
Article nº : 761243
Pas encore évalué
2 599,00 $
Elkay EZH20 Station de remplissage améliorée de bouteille d’eau, bi-niveau, filtré, gris clair
Article nº : B384231NG
Pas encore évalué
3 295,00 $
Station de remplissage de bouteilles d’eau Elkay EZS8WSLK, non filtrée, à un niveau, gris clair
Article nº : 806156N
Pas encore évalué
1 959,00 $
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
315,95 $
Elkay EZH2O Station de remplissage de bouteilles d’eau bi-réfrigérées à deux niveaux, support de surface, acier inoxydable
8749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires