Prix : 80,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Distributeur de carburant filtre est conçu avec les médias de cellulose imprégné de résine pour l’élimination de la saleté, la rouille et les microbes.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Filtre micronique 30
- lb/po2 50
- 40 gal/min
- 1 1/2-16
- Compatible avec l’essence, diesel, éthanol mélange jusqu'à 15 % et ultra faible teneur en soufre
Poids &Dimensions
- Largeur 5 in (12,7 cm)
- Hauteur 10-7/8 po (27,62 cm)
- Poids 3,1 lbs (1,41 kg)
- Longueur 5-1/8 po (13,02 cm)
- Connexion d’entrée 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- Type de carburant Essence, diesel, éthanol (mélanges jusqu’à 15 %), diesel à très faible teneur en soufre
- Description Filtre - Micron 40 30 GPM particulaire vissable
- Type de connexion d’entrée NPT
- Matériau du boîtier Acier
- Gallons par minute 40 gal/min (151,42 l)
- Type Accessoire
- Pour une utilisation avec 311KTF7029
- Mont En ligne
- Marque Fill-Rite
- Prise de courant 1
- LB/PO2 50,0 psi
- Numéro de référence du fabricant F4030PM0
- Type de connexion de prise NPT
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fill-Rite F4030PM0, 40 gal/min particules Spin sur filtre - 30 microns, en ligne
80,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires