Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ventilateur plafond radiateur monté QCH1151F, 1,500/750W au 120V -
Ce radiateur monté de ventilateur est conçu pour une utilisation dans des tanières, sous-sols, greniers convertis, façons de brise, garages, salles de bain, petits bureaux, ateliers et zones semblables. Également adaptable à plusieurs installations dans les chambres en forme un peu plus grands ou impairs. Avec fixation au plafond, trois conception de pièce disponible avec installation encastrée ou en surface. Quatre niveaux de tensions/Dual. Interrupteur-sectionneur intégré. Finition Navajo White standard. 120 Volts, Phase, 1500/750 Watts, 12,5 / 6,3 Amps. cETLus Liste.
Ce radiateur monté de ventilateur est conçu pour une utilisation dans des tanières, sous-sols, greniers convertis, façons de brise, garages, salles de bain, petits bureaux, ateliers et zones semblables. Également adaptable à plusieurs installations dans les chambres en forme un peu plus grands ou impairs. Avec fixation au plafond, trois conception de pièce disponible avec installation encastrée ou en surface. Quatre niveaux de tensions/Dual. Interrupteur-sectionneur intégré. Finition Navajo White standard. 120 Volts, Phase, 1500/750 Watts, 12,5 / 6,3 Amps. cETLus Liste.
Poids &Dimensions
- Largeur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Longueur 10-1/2 po (26,67 cm)
- Hauteur 12-1/2 po (31,75 cm)
- Profondeur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
Détails du produit
- Emplacement de montage Encastré ou Surface
- Assemblage requis Non
- Watts faible 750 W
- Ampérage 6,3/12,5 A
- Puissance en watts 1500 W
- Type Réchauffeur d’air forcé
- Thermostat Non
- Ampères élevés 12,5 A
- Matériau Acier
- Ampères faibles 6,3 A
- BTU 2560/5120
- CFM 65 CFM
- Tension 120 V
- BTU supérieure 5120
- BTU faible 2560
- Phase 1
- Watts haute 750/1500 W
- Marque Produits d’ingénierie Marley
- Numéro de référence du fabricant QCH1151F
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Jim
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Le point #B202085 de travail avec un interrupteur marche/arrêt ?
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Oui, cet élément peut être connecté à un interrupteur marche/arrêt.
-
Ventilateur plafond radiateur monté QCH1151F, 1,500/750W au 120V
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit