Prix : 389,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Fantech Inline Centrifuge 4 « Duct Fan Boîtier moulé - 167 CFM
Engineered résine thermoplastique pour une utilisation extérieur et emplacements mouillés. Inclut le support de montage.
Engineered résine thermoplastique pour une utilisation extérieur et emplacements mouillés. Inclut le support de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/8 po (15,56 cm)
- Taille du conduit 4 in (10,16 cm)
- Diamètre d’entrée/sortie 3-7/8 po (9,84 cm)
- Longueur 9-1/2 po (24,13 cm)
- Hauteur 9-1/2 po (24,13 cm)
Détails du produit
- Pression statique maximale 1,6
- Gamme de CFM 1-200 CFM
- Ampérage 0,72 A
- TR/MIN 2900 rpm
- Puissance en watts 80 W
- Quantité par paquet 1
- Matériau Thermoplastique
- T/mn élevé 2 900 tr/min
- Plage de tension 115-120 V
- CFM 167 CFM
- Tension 115 V
- CFM haute 167 CFM
- Watts 80 W
- Gamme d’amplis 0-1 A
- Marque Fantech
- Numéro de référence du fabricant FR110
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ventilateur axial centrifuge 4" Gaine moulée logement - 167 pi3/min
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit